- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 隅打ちドライバーのおすすめ人気ランキング
隅打ちドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「隅打ちドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在ビット」、「L型 ドライバービット」、「電動 ドライバー 狭い ところ」などの商品も取り扱っております。
用途端部のネジの取り付け作業に
トラスコ品番
818-7824
適合機種
CS3652LC、CS3653LC
質量(g)
100
最大トルク(N・m)
6
1台
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ハンドル内にビット収納可能。
48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。
18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。
セット内容
アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1
種類
L型ドライバー
商品構成
単品
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)
用途作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)
材質
ハウジング:プラスチック工具鋼
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×60×38
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
インパクトドライバーで様々な作業に対応!
ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱!
アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。
取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)
取付:8方向(45度きざみ)
チャック
新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
作業範囲
ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6
アズワン品番
65-0255-80
センターハイト(mm)
13
関連資料
メーカーチラシ(12.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様
六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)
質量(kg)
0.3
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
隅打ちラクラク!
コンパクトボディ
暗所での作業に便利なLEDライト
正転・逆転・充電時表示ランプ
ビット16本収納ができる充電スタンド
長さ(mm)
150
幅(mm)
47
高さ(mm)
125
適合ビット(mm)
(使用)6.35mm
適合バッテリー
リチウムイオン電池(内蔵式1500mAh)
付属品
充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付)
トラスコ品番
760-9108
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
180
ねじ締め能力
(最大)5mm
充電時間
3
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
IXOで穴あけ作業ができる!
用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけ
セット内容
DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)
最大トルク(N・m)
1.7
本体質量(g)
120
ねじ締め能力(mm)
(最大)Φ4×38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×35×43
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ5.0×20
最大穴あけ能力(mm) 木工
Φ5.0×38
回転数(min-1[回/分])
0~440
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)
6.35
差込角S(mm)
6.35
寸法L(mm)
114.5
仕様
インパクト対応
寸法D(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類
フレキシブルドライバー
差込角(mm)
6.35
最大トルク(N・m)
締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成
単品
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
32
ねじ締め能力(mm)
8
締付トルク(N・m)
剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)
1.0~10
回転数(min-1[回/分])
0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
FESTOOLドリルドライバー用アタッチメントです。
隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業ができます。
セントロテック式で着脱が簡単です。
用途隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業
仕様
セントロテック式
トラスコ品番
760-1824
適合機種
564529、564530
質量(g)
389
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類
L型ドライバー
差込角(mm)
6.35
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])
強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100
チャック
新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
バッテリー電圧(V)
14.4~18
防塵防水性能
IP56
回転数(min-1[回/分])
強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
関連資料
メーカーチラシ(12.2MB)
ライト機能
LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番
436-0991
セット内容
L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類
セット品
差込角(mm)
6.35
商品構成
セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質
(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容
コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。
付属品
プラス#2×45mm両頭ビット1本
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番
753-6666
セット内容
L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)
134
質量(g)
250
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
ヘッド幅(mm)
55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。
USB充電器を採用で約3時間充電を実現。
豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
長さ(mm)
155
幅(mm)
50
高さ(mm)
140
適合ビット(mm)
六角軸6.35
適合バッテリー
リチウムイオン
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器
トラスコ品番
777-1576
回転数(min-1[r.p.m])
180
本体質量(g)
325
チャック能力(mm)
六角軸(二面幅6.35)
ねじ締め能力(mm)
最大38
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)
最大約240本(Φ3.5×20mm)
充電時間(時間)
3
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK
曲げ角度90度まで使用可能
作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達
外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる
先端ビットは取付けワンタッチ
天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容
ビット(#2×45mm)1本付
商品構成
単品
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品
+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm
商品構成
セット品
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷