- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 階段 タイヤのおすすめ人気ランキング
階段 タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新217件の「階段 タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノンスリップ タイヤ」、「階段」、「川口技研スベラーズ屋外用」などの商品も取り扱っております。
タイヤ(ゴム)部分のみを交換したい場合にご使用ください。縮み防止のガラス繊維入り。
用途塩ビタイル・長尺シートなどの薄手の床材に最適。
長さ(m)
2
仕様
ガラス繊維入り
階段すべり止め金具
材質
アルミ+塩ビ
全長(mm)
2000
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ
材質(本体)
PVC樹脂
適合品番
KGF516・AF35・KGF5275・A1270
関連資料
本体図面(0.02MB)
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)
2
コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。
縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上
シルバー
長さ(m)
2
適合
専用コーナー:11-135SL
材質
アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無
穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ用タイヤ
材質(本体)
PVC樹脂
適合品番
KGF516G・AF35G
関連資料
本体図面(0.02MB)
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質
金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)
300~2000
穴径(Φmm)
5.8バカ穴
仕上
金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm)
75
サービス分類
オーダー・加工
樹脂の縮み防止糸入り
用途改修用の75mm巾ノンスリップ。垂れ高さ35mm
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)
5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)
300mm前後
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る)
軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です
全長(mm)
1300
質量(kg)
14
材質(本体)
アルミ
耐荷重(kg)
150
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上
シルバー
長さ(m)
2
階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
仕様
粘着剤付
材質
硬質PVC+軟質PVC
幅(mm)
36
厚さ(mm)
3
色
ブラウン
高さ(mm)
10.5
階段の滑り止めに使います。
用途建築資材 階段などの滑り止めに。
高さ(mm)
19
幅(mm)
35
材質
アルミ 塩ビ
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)
5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)
75
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップゴムタイヤ
材質(本体)
PVC樹脂
適合品番
KGF514・AF40
関連資料
本体図面(0.02MB)
階段のノンスリップ(への字)へのビニルタイヤのはめ込みに便利です。
全長(mm)
200
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
両面テープで貼るだけで簡単・安心!
奥行(mm)
38
材質
本体/軟質塩化ビニール
全長(mm)
680
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ 屋外用両面テープ付き
用途外部使用可能・樹脂の縮み防止糸入り用ゴムタイヤ
材質(本体)
PVC樹脂
適合品番
KGF516ASD・A35PASD
関連資料
本体図面(0.02MB)
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤフラットタイプ)
用途室内用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)
下穴5.8mm皿8mm
穴ピッチ(mm)
300前後
備考
両面テープ付
樹脂の縮み防止糸入り
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ
材質
【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】磨き
穴径(Φmm)
5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)
300前後