- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 階段 照明のおすすめ人気ランキング
階段 照明のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新526件の「階段 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段灯」、「ブラケットライト 階段」、「廊下 灯」などの商品も取り扱っております。
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LED
ランプ別売
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
小型でも広範囲をしっかり照らす小型シーリングライトです。玄関・脱衣所・クローゼットなどに最適です。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
電圧(V)
100
色温度(K)
3500
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です
仕様
器具内送り配線:不可
形
40形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)
鋼板 白色仕上
定格電圧(V)
AC100~242
機能
段調光:100%⇔70%
型式認可番号
3AE-1074
商品構成
器具本体+ライトユニット
光源寿命
40000時間、光束維持率(%):85
認定番号
LALE-030
演色指数(Ra)
85
耐震性
クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
人感センサー
なし
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
天井や壁面に直付可能なiDシリーズ階段灯がラインアップ。高効率で電気代がお得です。
仕様
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合
交換電池:FK763
取付
天井直付型(壁直付兼用)
タイプ
30分間タイプ
種類
シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)
電圧(V)
100~242
本体
鋼板(白色塗装)
レンズ
ガラス
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
認定番号
3AE-1082
点灯方法
非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
非常灯評定番号
LALE-015
電球の種類
LED
仕様
壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質
樹脂(白色・乳白)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
白熱灯器具60W相当
消費電力(W)
7.5
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有エネルギー:64.6
光束(Lm)
485
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
再生紙使用マーク
適合
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様
点検スイッチ・充電モニタ(緑)付
取付
壁直付型
電圧(V)
100~242
構造
防湿型・防雨型(IP23)
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
光色
昼白色
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
鋼板(ホワイト)
電源ユニット
内蔵
材質(パネル)
強化ガラス(片面シルク印刷)
仕様
60形電球1灯器具相当
カバー
上下面カバー付(非密閉)
質量(kg)
0.5
取付方式
直付形
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×75
光源
LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
40
梱包内容
ランプ別梱包
入力電流(A)
(100V時)0.08
光束(Lm)
200
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Stylish Modern/Casual
演色指数(Ra)
Ra90
取付面位置
壁面
調光の可否
不可
子品番
【本体】LGB81001、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
適合
交換電池:FK762
材質
非常灯レンズ:ガラス
カバー
ガラス(内面ホワイト塗装)
質量(kg)
3.1
取付
壁直付型
型
定格出力型
タイプ
30分間タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.8
構造
防雨型
本体
鋼板(シルバーメタリック)
保護等級
IP23
ランプ
LDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)
電池
内蔵型
光源寿命
常時:40000時間
蓄電池タイプ
ニッケル水素電池
認定番号
3AE-1081
点灯方法
非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)
常用光源/非常用光源:90/70
非常灯評定番号
LALE-032
定格光束(Lm)
250
取付面位置
壁面取付専用
調光の可否
不可
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
120
奥行(mm)
30
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様
調光器不可
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
4.8
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
10(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型
仕様
自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
形
40形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。人検知センサ付。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用
定格
固定出力
大きさ
40形
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
(常用ライトユニット)40000時間
耐震性
S2
使用電池
(Ni-MH)7H15DA
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)