- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 建築用テープ
- 隙間埋めテープのおすすめ人気ランキング
隙間埋めテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「隙間埋めテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間用シリコン」、「すきまクッション」、「隙間埋め」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。
内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。
材質
EPDM発泡体
耐熱温度(℃)
100
主な用途
隙間用
アズワン品番
64-2284-80
1巻
¥595
税込¥655
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質
EPDM発泡体
主な用途
隙間用
特性
耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。
黄変が目立たないダークグレー色です。
切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。
すき間ふさぎ。
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)
14.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
引張強度(kPa)
163.5
見掛密度(kg/m3)
110±20
化学物質安全性参考資料
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様
食品衛生法適合
材質
EPDM発泡体
耐熱温度(℃)
100
主な用途
隙間用
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途
窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)
4.6
粘着力(N/20mm)
9.2
引張強度(N/cm2)
8.0
剥離紙
あり
特性
気密防水、断熱性
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様
食品衛生法適合
材質
EPDM発泡体
耐熱温度(℃)
100
主な用途
隙間用
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
強く柔軟性に優れたシリコンを使用しています。
エスコ品番
EA944KC-17
材質
シリコン
主な用途
隙間用
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途
隙間用
特性
耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)
5
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
用途クーラー取付部
ドア、窓回りのすきまに。
1箱(10本)
¥4,901
税込¥5,391
翌々日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
特性
防水、気密、防音、断熱
粘着力(N/15mm)
6.1
化学物質安全性参考資料
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様
食品衛生法適合
材質
EPDM発泡体
耐熱温度(℃)
100
主な用途
隙間用
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
材質
EPDM発泡体
耐熱温度(℃)
100
主な用途
隙間用
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途
隙間用
粘着力(N/10mm)
4.6
特性
気密防水、耐久性、耐候性
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様
食品衛生法適合
材質
EPDM発泡体
耐熱温度(℃)
100
主な用途
隙間用
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に!
ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK!
軽い材質のため作業が楽にできます。
新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。
ホコリの侵入防止。
虫・蚊の侵入防止。
額縁や掛け時計裏面の傷防止。
騒音の防止。
色
グレー
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質
基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途
隙間用
粘着力(N/25mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密防水、耐候性、耐久性
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。