隙間定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
120件の「隙間定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン厚み測定器」、「穴径 測定器」、「隙間 測定器」などの商品も取り扱っております。
用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm) 1~15 材質 ステンレス(SUS420J1) 幅(mm) 16 厚さ(mm) 1.17 全長(mm) 150 質量(g) 11 表面処理 シルバー仕上げ 精度(mm) ±0.1 最小読取値(mm) 0.1
1本
599 税込659
当日出荷

テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm) 1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別 テーパーゲージ 材質 ステンレス焼入鋼 精度(mm) ±0.05 最小読取値(mm) 0.1 仕上 硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm) 155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm) 148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別 テーパーゲージ 材質 SC材 幅(mm) 11 全長(mm) 160 精度(mm) ±0.04 最小読取値(mm) 0.05 仕上 硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ 材質 ステンレス 目盛精度(mm) 測定範囲に対し±0.05
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質 炭素工具鋼(SK6) 硬度 HV360~600 厚さ許容差(mm) 0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm) 1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺) 材質 ステンレス 長さ(mm) 160 厚さ(mm) 1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺) 質量(g) 20 硬度 Hv360~495 精度(mm) ±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺) 仕上 硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.05 板厚(mm) 1.2 硬度 HV480 テーパー 7°9′10″ 種別 テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm) 1~15 材質 ステンレス 厚さ(mm) 1.2 硬度 Hv400以上 精度(mm) ±0.05 全長×幅W(mm) 148×17
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定 長さ(mm) 155 測定範囲(mm) 1~15 硬度 Hv360~495 精度(mm) ±0.05(測定範囲に対して) 材質 ステンレス 質量(g) 25 仕様 ポケットクリップ・ストラップ穴付 寸法(mm) 155×20×6(収納時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。長さの測定。 長さ(mm) 155 測定範囲 テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛)。 直尺0~130mm (1mm目盛) 質量(g) 40 仕様 焼入 トラスコ品番 229-7663 材質/仕上 SUS420J[[_2]] 器差(mm) テーパーゲージ±0.05mm。直尺±0.13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 測定範囲(mm) 1~9 器差(mm) ±0.05 テーパー 7°9′10″(角度) 質量(g) 20 材質 ステンレス焼入鋼(SUS420J2) 硬度 HV480 目量(mm) 0.1 トラスコ品番 377-6743
1個
949 税込1,044
当日出荷

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm) 0.1 角度(°) 5・44 器差(mm) ±0.05
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm) 1-15 寸法(mm) 長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm) 0.1 角度(°) 7・9・10 器差(mm) ±0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様 リーフ形状:A 材質/仕上 SK焼入品 リーフ幅(mm) 12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

穴径または、すき間を測定するものです。
用途溝・すき間・穴径などの測定に。 材質 アルマイト 器差(mm) ±0.05
1個
4,350 税込4,785
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm) ±0.04 長さ(mm) 160 材質/仕上 S55C
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)