- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 隙間測定のおすすめ人気ランキング
隙間測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新281件の「隙間測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間 測定器」、「隙間ゲージ」、「デジタル隙間ゲージ」などの商品も取り扱っております。
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別
テーパーゲージ
材質
SC材
幅(mm)
11
全長(mm)
160
精度(mm)
±0.04
最小読取値(mm)
0.05
仕上
硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
隙間や溝の測定に最適
表示値を1/10にすれば測定値になります
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)
1
テープ幅(mm)
12.7
材質
SK焼入鋼
使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
セット内容
デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール
質量(g)
1010
本体サイズ(mm)
直径206×全幅290×厚さ70
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)
0.1
器差(mm)
±0.05
板厚(mm)
1.2
硬度
HV480
テーパー
7°9′10″
種別
テーパーゲージ
用途隙間、溝、穴径などの測定に。
測定範囲(mm)
1~15
材質
ステンレス(SUS420J1)
幅(mm)
16
厚さ(mm)
1.17
全長(mm)
150
質量(g)
11
表面処理
シルバー仕上げ
精度(mm)
±0.1
最小読取値(mm)
0.1
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
シルバー仕上。
クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。
ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。
スライド方式で収納ができます。
クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
測定範囲(mm)
1~9
器差(mm)
±0.05
テーパー
7°9′10″(角度)
質量(g)
20
材質
ステンレス焼入鋼(SUS420J2)
硬度
HV480
目量(mm)
0.1
トラスコ品番
377-6743
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
単品としてもセットとしてもお求めになれます。
ハードクロームメッキのコンタクトポイント。
オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。
オプションにてスタンドがございます。
新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
繰返し精度(mm)
0.001
直線性
径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質
炭素工具鋼(SK6)
硬度
HV360~600
厚さ許容差(mm)
0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。
高品質のプラスチック製です。
0.001"~0.005"-ポリエステル
0.075"~0.030"-ビニール
リベット付された13本のブレードが付いています。
ブレードは別々の色になっています。
頑強なビニールケース入り。
耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm)
±0.04
長さ(mm)
160
材質/仕上
S55C
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。
仕様
リーフ形状:A
材質/仕上
SK焼入品
リーフ幅(mm)
12.7
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質
SUS301
種別
ロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ
材質
ステンレス
目盛精度(mm)
測定範囲に対し±0.05
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。