- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 隠し 金庫のおすすめ人気ランキング
隠し 金庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「隠し 金庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カモフラージュ 金庫」、「シークレットボックス」、「クローゼット金庫」などの商品も取り扱っております。
通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
付属品
ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書
材質
鋼材
機能
ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
使わないときにシンプルな紙箱収納。
使うときはアクセスしやすい収納に。
通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。
3桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
付属の鍵でも開錠できます。
U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。
縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様
暗証番号桁数:3桁
付属品
取扱説明書、鍵×2本
色
ワイヤー:ブラック
色(本体)
ブラック
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性
840℃(30分)
錠前
シリンダー錠
施錠方法
シリンダー錠
耐火時間
30分
ブック型のダイヤル式ボックスです。本のような携帯式金庫で、本棚に小さな貴重品を隠すのに最適です。布製のカバーと背表紙が付いて、見かけはまるで本。紙のページは含まれていません。 本棚の本と本の間に保管することをお勧めします。内部スペースに現金、クレジットカード、大切な書類やスマートフォンなどを隠しておけます。
用途盗難対策などに
寸法(mm)
115×55×181
質量(g)
500
ロック
ダイヤル式
天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質
鋼材、耐火特殊コンクリート
色
天然ウオールナット材
収納サイズ
A4 (横に収納)
ロックシステム
暗証+暗証、指紋+暗証
ドアロック方式
OTFタイプ
石目柄をモチーフにしたシンプルでエレガントな60分耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。お部屋のイメージに合わせて5色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。
災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。
材質
鋼材、耐火特殊コンクリート
質量(kg)
60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
404×473×522
収納サイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
タッチパネル式ロック
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×410
耐火時間
60分
サービス分類
組立・設置・取付
個人情報管理に最適です。
施錠方法
テンキータイプ(強制解除キー)
材質
本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロック
ダイヤル式
色
グレー
質量(g)
722
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×285×72
収納の目安
A4サイズまでの書類等
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スリットが入っているため、施錠されたまま重要書類を入れることができます。
A4書類はもちろんクリアファイルに入れたままでも入るように挿入幅がゆったりとられています。
ダイヤル錠式で3桁の数字をお客様自身で任意で決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果が期待できます。
サイズ
A4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×253×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
357×247×70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)
付属品
アダプター+本体カバー
色
ブラック
質量(g)
715
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×42×190
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×30×110
金具高さH(mm)
49
金具幅(mm)
40
金具径(Φmm)
10
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
使わないときにシンプルな紙箱収納。
使うときはアクセスしやすい収納に。
つややかな透明感のあるストライプ柄のキャリーケース。中身が見える透明カラーのポリプロピレン製。角が丸くて持ちやすい軽量ケース。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.7
寸法(縦×横×奥行)(mm)
260×340×40
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
仕様
耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品
トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)
67
内容量(L)
37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×513×603
トレー内寸(mm)
(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法
ダイヤル式
耐火時間
1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
床下埋設型金庫。設置可能な場所が広がり、人目につきにくく金庫を持ち去られる危険がなくなります。お部屋の内観を崩さず、大切なものを保管することができます。扉の開閉はガスダンパー式です。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN King CROWN 床下金庫
付属品
鍵×2
質量(kg)
60
色
オフホワイト
内容量(L)
18
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×45×43.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.4×21.4×24
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)
27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×220×276
施錠方法
テンキー式
有効間口(mm)
W296×D220×H214
耐火時間
30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
付属品
室内照明、扉ストッパー、搬入出用スロープ
性能
一般紙用1時間耐火性能
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様
セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口
付属品
鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質
PP樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
10
キャスター
なし鍵番号:101~110
フレーム色
ホワイト
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
アジャスター
なし
組立人数
1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質
(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×360×90
設置方式
壁掛け型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法
ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書
(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×90×360
驚異の72時間防水に。
独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。
使いやすいロックシステム。
プライバシーを守る鍵付。
仕様
UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能
付属品
鍵2本、取扱説明書・保証書
色
チャコールグレー
施錠方法
フラットキー
耐火時間
30分