- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 雄ダイスのおすすめ人気ランキング
雄ダイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「雄ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着 工具 8sq」、「手動油圧圧着工具」、「ジャッキステンレス」などの商品も取り扱っております。
適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×20mm×14mm・20g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・38g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス
適合
DCH-60EA
材質
スチール
サイズ
22mm×20mm×14mm
質量(g)
82
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
エスコ品番
EA539PA-3
質量(g)
70
適合サイズ(mm2)
38~70
1個
¥8,470
税込¥9,317
翌日出荷
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質
本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料
(1.54MB)
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様
新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番
305-5825
全長(mm)
325
質量(kg)
2
圧着範囲(mm2)
14~60
出力(kN)
42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
JIS規格
JIS C9711
1個
¥8,470
税込¥9,317
翌日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。
適合
裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用
トラスコ品番
375-0523
全長(mm)
512
質量(kg)
3.7
圧着範囲(mm2)
14~150
JIS規格
新JIS C9711規格品
出力(kN)
90
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)。回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)。天板、底板:ステンレス(SUS304)
仕様
回転グリップ式ラチェットハンドル式
トラスコ品番
413-9640
質量(kg)
27.5
高さ(mm)
120~500
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
均等荷重(kg)
60
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
13
ねじピッチ
2.00
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
38
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)
11.8
最高位(mm)
370
最低位(mm)
85
ハンドル長さ(mm)
500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
217×565×150
使用環境温度(℃)
-10~60
使用作動油
ISOVG10
油量(mL)
105
最大荷重(t)
2
揚幅(mm)
285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用