集塵 ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
493件の「集塵 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飛散防止ブース」、「作業ボックス」、「粉塵カバー」などの商品も取り扱っております。
1個
62,900 税込69,190
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

アズワン品番 1-5977-01 仕様 集塵ボックス仕様 寸法(mm) 400×440×1100
1個
349,000 税込383,900
61日以内出荷

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他 デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 比較的多くの粉じんが発生する作業。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 0.5 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.05 質量(kg) 17 出力(W) 50 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.35/0.5 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 50 騒音値(dB) 56/58 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×310×522 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 56/58 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 56/58 電流(A)(50/60Hz) 1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.35/0.5 集じん量(L) 0.5
1個
129,000 税込141,900
30日以内出荷


簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
集塵効率(%) 99.99%(0.3μm粒子にて) フィルター HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風量(m3/min) 1 作業範囲 440×385×365mm 材質 塩化ビニル 板厚(mm) 5(前面扉3) 質量(kg) 10.5 電源 AC100V・50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 3-116-01 付属品 グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー 0.5mm厚 質量(kg) 約10 パイプ径(Φmm) 13 グローブ種別 厚み:0.4mm 材質(カバー) 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ) ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
64,350 税込70,785
翌々日出荷

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質 本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg) 21.2
1個
209,000 税込229,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 循環風量:1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、手袋(mm):0.4厚、内蔵フィルター:抗菌・防臭HEPAフィルター 付属品 グローブボックス用手袋大×1双 材質 本体/ステンレス(SUS304)、窓部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg) 20.4 電源 AC100V 50/60Hz 1A 型番 GB-600SCAD 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) サイズ(mm) 600×529×700(クリーンユニット部含む) アズワン品番 3-4035-21
1個
186,000 税込204,600
12日以内出荷

わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に イオン発生方式 コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属) 仕様 【パルス間隔】。連続モード。高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)。低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒) 付属品 電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー トラスコ品番 375-5801 材質 ボックス/スチール、硬質塩ビ板材。プレート/ステンレス。粘着シート/ポリウレタン 質量(g) 約6.0 消費電力(W) 17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 350×300×250(突起部除く) 入力電圧(V) DC24±5% 空気消費量(L/min) 187(0.3MPa、連続モード) 使用流体 クリーンエアー(0.1~0.3MPa) 使用温湿度範囲 5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと) 電流(mA) 700 タイマー時間 1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替) 騒音レベル(dB(A)) 86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m) オゾン発生量(ppm) 0.05以下(正面50mm) 印加電圧(kV) AC6.0(p-p)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W) 86/88 電源 AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーター ACモーター 風量(m3/min) (吹出)約1 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 風速(m/s) (吹出)約0.5 パイプ径(Φmm) 13 フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 集塵効率(%) 99.97%以上
1個
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式で使わないときは収納可能前面2カ所、両サイド2カ所に 手を入れる穴付アルコール 消毒可能0.75mm厚 PET製
セット内容 本体×1 材質 PET 包装形態 OPP袋 寸法(mm) 450×550×400 アズワン品番 65-1825-37
1個
1,091 税込1,200
3日以内出荷

イオン洗浄と集じんで作業性を大幅にアップさせます。作業台と小型集じん機を一体化した静電気除去装置付小型集じんユニットです。センサーにより自動でエアを噴射します。
用途シルク印刷前の除電除じん。基板の洗浄。液晶のフィルムはく離・貼付。樹脂加工品の除電除じんなど。 トラスコ品番 284-6322 幅(mm) 345 質量(kg) 21 高さ(mm) 669 出力(kW) 0.05 奥行(mm) 350 電源(V) AC100 消費電力(W) 70/75 集塵容量(L) 0.5 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.7 使用エアーホース径 (外径×内径)Φ6×Φ4mm 使用周囲温度(℃) 0~40 集塵方式 円筒形カートリッジフィルター イオンバランス ±10V(フード内)以下 騒音レベル(dB(A)) 56/58 使用周囲湿度 20~80%RH 入力電源 AC100V 除電方式 高周波交流コロナ放電式
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品 排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番 459-9837 材質 塩化ビニール 質量(kg) 10 高さ(mm) 400 奥行(mm) 400 間口(mm) 500 電源(V) AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz (排気)2.3/2.6 有効内寸(mm) 490×390×390
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷


ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品 グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本 材質 枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック 材質(本体) PMMA(アクリル) 扉寸法(縦×横)(mm) 494×665
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品 チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×500×500 アズワン品番 1-4486-01 トラスコ品番 828-6540 材質 (カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ 寸法(mm) 1000×500×500 質量(kg) 5
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。 AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質 本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート) 殺菌灯 15W 1本(平均殺菌寿命4000時間) 蛍光灯 10W 1本 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード 長さ1.8m 2Pプラグ付コード
1個
113,000 税込124,300
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)