- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 集塵ダクトのおすすめ人気ランキング
集塵ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「集塵ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵フード」、「吸込フード」、「集塵ダクトホース」などの商品も取り扱っております。
吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。
硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。
圧縮性に優れています。
材質
基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430
本体生地厚さ(mm)
0.35
耐熱温度(℃)
-10~60
仕様
(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様
ストレート排気
適合機種
FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質
亜鉛鋼板
圧力損失
Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。
サイズ的にも色々使えて便利です。
カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)
23×24.5×11.3
質量(g)
38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質
ポリプロピレン
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用流体
空気(送風)
特性
耐熱/耐薬/送風/焼却可能
トラスコ品番
813-1226
幅(mm)
【フード】195
質量(kg)
0.9
内径×外径(Φmm)
【ダクト接続部】90×100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×250×100
アズワン品番
64-9623-36
1個
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。
一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
(瞬間)-30~80
最大風速(m/s)
30
最小曲半径
R=1/2Dia
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。
トラスコ品番
458-7171
幅(mm)
420
高さ(mm)
130
質量(g)
500
奥行(mm)
320
電源(V)
単相100
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7968
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途横から吸引したいときに。
適合
FA-430、FA-431
トラスコ品番
849-7967
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質
亜鉛鋼板
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
仕様
Φ150-Φ100×2方向
トラスコ品番
813-1230
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)
75