- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 集塵ホースのおすすめ人気ランキング
集塵ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新176件の「集塵ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機用ホース」、「集塵ダクトホース」、「集塵ダクト」などの商品も取り扱っております。
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体
空気(送風)、水・温水
材質
塩ビ
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
ダクト(送風)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途集じんホース(TBS-80用)
長さ(m)
2.5
内径×外径(Φmm)
(本体接続側)38×42、(集じん機接続側)34×38
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色
灰
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)
2.5
内径(Φmm)
38
適合本体
集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442。工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)。小型集じん機:450(P)。携帯用集じん機:451(P)
品名
集じん機用ホース
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途集塵S・Lシャンク共通
適合
ホース穴径Φ30~38mm
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
長さ(m)
2
適合本体
EVC-200SCL/200PCL
種別
集塵ホース
ホース径(Φmm)
約35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
材質
オレフィン系樹脂/特殊ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30~80
使用流体
粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性
カーブして曲がるストローと同様に収縮自在です。
縮めると1メートル、 伸ばすと5メートルになります。
寸法(cm)
146.5×8.5
質量(kg)
1.57
1個
¥16,900
税込¥18,590
11日以内出荷
長さ(m)
5
カーブして曲がるストローと同様に収縮自在です。
縮めると1メートル、 伸ばすと5メートルになります。
寸法(cm)
133×13
質量(kg)
2.43
1個
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)
20
材質
PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質
塩ビ
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(送風)/水・温水
特性
柔軟性/送風