集塵丸鋸のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
121件の「集塵丸鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機 付き 丸 ノコ」、「集 塵 丸 ノコ」、「集塵丸のこ 刃」などの商品も取り扱っております。
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 26 最大切込深さ(mm)(90°時) 39.5 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 0.7 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 321 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.7 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm) 100 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 17 最大切込深さ(mm)(90°時) 27 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 293 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.7 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 全負荷電流(A) 11 コード 2心・5 ベース アルミ 取付穴径(mm) 20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×183×247 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)電気丸ノコ
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも 付属品 チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg) 2.7 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 8.9 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4700 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm) 57(0°)、37(45°) 絶縁種別 回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm) 外径165×内径20 (刃数52P) 定格時間(分) 30(木材切断の場合) 傾斜角度(°) 0~45
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm) 185 ノコ刃内径(Φmm) 20(25) 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 61 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 251 全長(mm) 334 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様 質量(kg) 4 仕様・用途 集じん機接続可
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品 165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ 質量(kg) 4.3 消費電力(W) 1010 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大切込深さ(mm)(45°時) 34 最大切込深さ(mm)(90°時) 53 仕様・用途 リフォーム向け 傾斜切断(°) 0-45 適合切断材 鉄材、アルミ、木材 最大切断厚さ(mm) 3(軟鋼)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用 付属品 集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ アズワン品番 64-8436-49 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途粉じん専用 仕様 ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント 付属品 ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個) 型式 粉じん専用 タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min) 3.2 運転音(dB) 78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号 322 真空度(kPa) (強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm) 100 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 17 最大切込深さ(mm)(90°時) 27 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 0.7 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 254 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.5 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 25.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 39 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 0.7 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 267 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.6 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別 粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm) 366 幅(mm) 334 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 220 最大風量(m3/min) 1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソーを採用。ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能で、バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを備えています。
付属品 チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ タイプ DIY用 電流(A) 11.6 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1100 回転数(min-1[r.p.m]) 5000
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)集じんアダプタC
適合本体 G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等 備考 カッター用 アズワン品番 64-7053-92
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 ノコ刃外径(Φmm) 147 ノコ刃内径(Φmm) 20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 電源(V) 単相 100 電流(A) 5.7 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×205×213 付属品 147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg) 2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6.0 使用可能ノコ刃外径(mm) 155~165 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 ノコ刃内径(Φmm) 20 付属品 鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg) 3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 286×192×258 バッテリー リチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時) 55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用 バッテリー容量(Ah) 3 集塵量(L) 3 吸込仕事率(W) 強:50、弱:15 連続使用時間(分) (1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26 充電時間(分) 22 真空度(kPa) 最大5.5[560mm水柱] 仕様 2スピード、連動コンセントなし 運転音(dB) 強:78、弱:70 質量(kg) 2.4(バッテリ含む) 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)