集塵作業台のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「集塵作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアブロー 作業台」、「集塵テーブル」、「集塵 ボックス」などの商品も取り扱っております。
淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他 デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 比較的多くの粉じんが発生する作業。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 0.5 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.05 質量(kg) 17 出力(W) 50 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.35/0.5 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 50 騒音値(dB) 56/58 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×310×522 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 56/58 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 56/58 電流(A)(50/60Hz) 1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.35/0.5 集じん量(L) 0.5
1個
129,000 税込141,900
30日以内出荷

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。 電源電圧(V) 3相200 集塵容量(L) 10 ちり落とし方式 手動式 出力(kW) 0.75 質量(kg) 129 出力(W) 750 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 1.81/1.96 フィルター 2枚 消費電力(W)(50/60Hz) 750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 870×702×987 集塵方式 カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.6/3.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.81/1.96 集じん量(L) 10
1台
389,000 税込427,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 1.2 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.2 質量(kg) 35 出力(W) 200 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.91/1.28 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 63/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×400×673 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 63/66 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 63/66 電流(A)(50/60Hz) 3.4/4.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.91/1.28 集じん量(L) 1.2
1個
158,900 税込174,790
20日以内出荷

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 3相200 集塵容量(L) 7 ちり落とし方式 手動式 出力(kW) 0.4 質量(kg) 112 出力(W) 400 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 1.13/1.62 フィルター 2枚 消費電力(W)(50/60Hz) 400 騒音値(dB) 64/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 655×700×1150 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 64/66 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 64/66 電流(A)(50/60Hz) 1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.13/1.62 集じん量(L) 7
1個
339,000 税込372,900
翌々日出荷

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。各種セル生産用集じん作業台として。 電源電圧(V) 3相200 集塵容量(L) 10 ちり落とし方式 手動式 出力(kW) 0.75 質量(kg) 136 出力(W) 750 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 1.81/1.96 フィルター 2枚 消費電力(W)(50/60Hz) 750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 870×700×1150 集塵方式 カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.6/3.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.81/1.96 集じん量(L) 10
1台
389,000 税込427,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様 (FFU)HEPAクリーンモジュールユニット 厚さ(mm) (本体)3 風量(m3/min) 1 電気容量(A) (AC100V)1 清浄度 クラス100(FFU直下にての実測値) 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm) 材質(本体・枠) 帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
1台
148,800 税込163,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 4 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.3 質量(kg) 44 出力(W) 300 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 1.08/1.57 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 300 騒音値(dB) 66/69 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 5.6/6.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×494×714 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 66/69 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)4.1 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 66/69 電流(A)(50/60Hz) 4.3/4.8 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.08/1.57 集じん量(L) 4
1台
229,000 税込251,900
35日以内出荷

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。 乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。 比較的発生する粉じん量が少ない作業。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 0.5 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.05 質量(kg) 14 出力(W) 50 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.35/0.5 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 50 騒音値(dB) 58/60 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×402×464 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 58/60 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 58/60 電流(A)(50/60Hz) 1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.35/0.5 集じん量(L) 0.5
1個
129,000 税込141,900
14日以内出荷

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 1.2 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.2 質量(kg) 31 出力(W) 200 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.91/1.28 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 65/68 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×402×595 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 65/68 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 65/68 電流(A)(50/60Hz) 3.0/4.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.91/1.28 集じん量(L) 1.2
1個
159,900 税込175,890
20日以内出荷

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 3相200 集塵容量(L) 7 ちり落とし方式 手動式 出力(kW) 0.4 質量(kg) 108 出力(W) 400 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 1.13/1.62 フィルター 2枚 消費電力(W)(50/60Hz) 400 騒音値(dB) 66/68 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 655×702×987 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 66/68 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 66/68 電流(A)(50/60Hz) 1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.13/1.62 集じん量(L) 7
1個
299,000 税込328,900
20日以内出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 0.5 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.05 質量(kg) 12 出力(W) 50 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.35/0.5 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 50 騒音値(dB) 56/58 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 266×288×673 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 56/58 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 56/58 電流(A)(50/60Hz) 1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.35/0.5 集じん量(L) 0.5
1台
129,000 税込141,900
20日以内出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 1.2 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.2 質量(kg) 30 出力(W) 200 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.91/1.28 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 63/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 346×378×673 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 63/66 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 63/66 電流(A)(50/60Hz) 3.4/4.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.91/1.28 集じん量(L) 1.2
1台
169,000 税込185,900
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。 出力(W) 400 出力(kW) 0.4 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 1.05/1.48 フィルター 2枚 消費電力(W)(50/60Hz) 400 騒音値(dB) 63.5/67 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 7.3/8.5 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 63.5/67 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 63.5/67 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.05/1.48 ちり落とし方式 手動式
1台
309,800 税込340,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 7 ちり落とし方式 手動式 出力(kW) 0.4 質量(kg) 108 出力(W) 400 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 1.13/1.62 フィルター 2枚 消費電力(W)(50/60Hz) 400 騒音値(dB) 66/68 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 655×702×987 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 66/68 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 66/68 電流(A)(50/60Hz) 5.0/6.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.13/1.62 集じん量(L) 7
1個
299,000 税込328,900
25日以内出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 7 ちり落とし方式 手動式 出力(kW) 0.4 質量(kg) 102 出力(W) 400 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 1.13/1.62 フィルター 2枚 消費電力(W)(50/60Hz) 400 騒音値(dB) 64/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 536×598×1150 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 64/66 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 64/66 電流(A)(50/60Hz) 5.0/6.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.13/1.62 集じん量(L) 7
1台
339,000 税込372,900
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)集塵テーブル
用途木工、金工作業時の切り屑の集塵 付属品 専用フィルター ×3枚、専用ビットスタンド 寸法(mm) 250×295×125 質量(kg) 1.5 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

淀川電機製作所超小型集塵機セット
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 集塵容量(L) 1.2 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1セット
119,000 税込130,900
30日以内出荷

機械周辺のエアブロー作業時飛散する油分や切削粉をまとめて吸収します。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。湿った粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 3相200 集塵容量(L) 5 ちり落とし方式 手動式 出力(kW) 0.4 質量(kg) 119 出力(W) 400 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 1.13/1.62 フィルター 2枚 消費電力(W)(50/60Hz) 400 騒音値(dB) 66/68 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 9.0/11.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 655×726×1250 集塵方式 湿塵用カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 66/68 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 66/68 電流(A)(50/60Hz) 1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.13/1.62 集じん量(L) 5
1台
399,000 税込438,900
翌々日出荷

コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 2.7 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.2 質量(kg) 28 出力(W) 200 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.91/1.28 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 63/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×614×444 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 63/66 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 63/66 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.91/1.28 集じん量(L) 2.7
1台
149,000 税込163,900
35日以内出荷