集塵袋のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
140件の「集塵袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送風機 集塵」、「*袋」、「送風機用集塵袋」などの商品も取り扱っております。
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。 長さ(mm) 550 使用温度(℃) 60以下 捕集効率(%) 83 本体生地厚さ(mm) 20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質 ポリエステル 布厚さ(mm) 1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

SHINANO(信濃機販)ダストバック
吸塵サンダー用集塵袋
用途吸塵サンダーの集塵用 トラスコ品番 857-1737 寸法(mm) 210×470 質量(g) 60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプ PP-1105 材質 PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm) 0.7 通気性 120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm) 178×457 適合 EV-S400N 材質 ポリエステル 最大流量(L/min) 340 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 149 最大許容正差圧(MPa) 0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫です。 繰り返し利用可能です。
用途空研吸塵式サンダー全てに共用 トラスコ品番 828-3605 材質 寸法(mm) 200×390 全長(mm) 200 質量(g) 50
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷


袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋 スイッチ 直入れ押しボタン 最大静圧(kPa) (最少風量時)2.93 フィルター 上下各一本 キャスター径(Φmm) 75×3 最大風量(m3/min) 47 吸込口径(Φmm) 198 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 750×1120×3305 ファン プレートファン 電動機(kW) 3.7/2P
1枚
16,980 税込18,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



乾燥したゴミの集塵用(タンク内取付用)です。
適合 EVC-200SCL/200PCL 種別 集塵袋
1パック(3枚)
799 税込879
当日出荷


1個
1,298 税込1,428
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ダストバッグ
適合機種 BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500DX・BL-3500V・BL-3500VDX
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
適合機種 (ムラコシ集塵機)MY-150X/MY-150XN
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)