- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- 集電 アームのおすすめ人気ランキング
集電 アームのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新145件の「集電 アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集電子」、「クレーン 集電子」、「ポールコレクター」などの商品も取り扱っております。
仕様
トリロール用集電アーム、300A用
トラスコ品番
836-0737
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
仕様
トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)
トラスコ品番
835-6326
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
定格電圧(V)
3P・600
定格電流(A)
30
リード線長さ(mm)
500
アズワン品番
64-8485-57
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
トラスコ品番
835-6280
質量(g)
230
種類
タンデム型(角棒用)
定格
1P600V30A×2
リード線長さ(mm)
300
2018年トラスコ掲載ページ
3 0880
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
60
リード線長さ(mm)
500
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類
タンデム型(平板用)
定格
1P600V30A×2
リード線長さ(mm)
300
1個
¥29,980
税込¥32,978
46日以内出荷
トラスコ品番
835-8573
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類
シングル型(角棒用)
定格
1P600V30A
リード線長さ(mm)
300
定格電圧(V)
3P・600
定格電流(A)
100
リード線長さ(mm)
500
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
100(20℃ DC500Vメガ)
耐電圧
1600V 1分間
温度上昇
55度以下
周囲温度(℃)
-10~40
周囲湿度(%RH)
85以下
寿命
3000km
速度
(集電)0.5m/分~10m/分
仕様
(接触圧力)3.92N
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用
色
オレンジ(危険色)
タイプ
非張力タイプ
規格
UL規格適合商品
材質(シース)
(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)
75
標準長さ(mm)
2997
材質(導体)
鋼(20mm2)+銅(8mm2)
定格電圧(V)
4P・600
定格電流(A)
30
リード線長さ(mm)
500
アズワン品番
64-8485-58
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
定格電圧(V)
5P・600
定格電流(A)
60
リード線長さ(mm)
500
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷