- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 集音器 骨伝導のおすすめ人気ランキング
集音器 骨伝導のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新77件の「集音器 骨伝導」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集音器」、「AIライティングレコーダー」、「防犯カメラ マイク」などの商品も取り扱っております。
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品
専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式
骨伝導
質量(g)
骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)
骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度
骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)
骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー
骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)
20~20k(A2DP)
充電時間(時間)
約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~80(結露なしにて)
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
8
防水性
骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書
(5.55MB)
音圧感度(dB)
83.5
変調方式
GFSK
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)
2402~2480
連続待受時間
約30日
対応コーデック
SBC、AAC
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
鼓膜で聞く通常の音ではなく、内耳に直接音が届く骨伝導で音を聞いていただけますので耳の聞こえが良くない方でもクリアに音が聞こえます。また、集音器と本体はBluetoothで無線接続されています。
連続使用時間8時間。
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様
●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品
専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式
骨伝導
質量(g)
約29
電源
DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113.8×45.5×145.5
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間
約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間
約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)
100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)
8/103dB
防水性
IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書
(3.01MB)
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
対応コーデック
SBC、AAC
マルチポイント
同時待受 最大2台
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品
充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書
質量(g)
集音器:約90、充電台:約203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約171.2×43.3×100.8
電池
内蔵リチウムイオン充電式電池
入力端子
ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1
充電時間(時間)
約3
スピーカー
9×25mm×2
入力電源
USBマイクロタイプB DC5V
スピーカー出力(mW)
500+500
電池使用時間(時間)
集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
利得(dB)
42
イヤホン形状
首掛け式
一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で!
<小さな音を大きな喜びに>
イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。
また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。
<ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。>
片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。
集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能!
みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。
<安心の日本語音声ガイダンス>
音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。
誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。
<最大10時間のパワフル仕様>
イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。
<メガネやマスクと干渉しない>
完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。
また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間
集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)
充電時間(時間)
充電ケース:約2、イヤホン:約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25
質量(g)
充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)
バッテリー容量(mAh)
充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50
ドライバーユニット(Φmm)
6(ダイナミック型)
入力インピーダンス
ダイナミック型Φ6mm
再生周波数(Hz)
20-20K
防塵防水性能
IP54相当
通信方式
Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数範囲
2.4GHz
通信距離(m)
約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデック
SBC AAC
登録範囲
登録可能端末数:最大4台
対応プロファイル
A2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)
対応機種
Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状
オーバーヘッド型
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能
快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感
PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド
重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現
最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホン
Bluetooth
Ver5.1
連続再生時間
最大8時間
装着方式
両耳
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
ネックバンド型
充電時間
約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)
対応OS
iOS、Android、macOS、Windows
防塵防水性能
IP67
セット内容
OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書
材質
フルチタン、シリコンラバー
再生周波数帯域(Hz)
20-20k
感度
105±3dB
特性
マイク特性: -38dB±3dB
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HSP、HFP
充電電圧(V)
5±5%
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8.5±20%
使用周波数(MHz)
2400-2483.5
バッテリー
リチウムバッテリー
バッテリー容量(mAh)
160
待機時間
約10日間(約240時間)
マイクロホン
デュアルノイズキャンセリング・マイク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約107×45×130
質量(g)
約26
対応機種
Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
仕様
ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
「耳をふさがない」から「ながら作業」におすすめ。両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。
用途スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに
付属品
充電用ケーブル、取扱説明書
質量(g)
(イヤホン単体)約26
出力
class 2
接続方式
Bluetooth
通信方式
Bluetooth5.3
再生周波数帯域(Hz)
160-16k
充電時間(時間)
ヘッドホン:約2.5
連続再生時間
音楽:約6時間
充電方式
Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続待機時間
約50時間
通信距離(m)
10
使用周波数(MHz)
2402-2480
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
約4
対応プロファイル
HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品
ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
質量(g)
26(乾電池含まず)
電源
DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×70×14(突起物含まず)
使用距離範囲(m)
3~5
音圧レベル(dB)
96±3
インピーダンス(Ω)
16
イヤホン形状
カナル型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合
GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
1個
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容
OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)
材質
フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
対応OS
iOS/Android/macOS/Windows
感度
マイク:-38dB ±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)
対応
Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac
機能
EQ:アプリ対応
周波数特性
20Hz~20KHz
周波数帯域(MHz)
2400~2483.5
防塵防水性能
IP55
充電電圧(V)
5.0±5%
充電時間(分)
60
スピーカー
空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー
連続再生時間
12時間
バッテリー容量(mAh)
150
充電方式
急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)
ポート
USB-C
Bluetooth
5.3
音圧感度(dB)
空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3
通信距離(m)
10
対応コーデック
SBC
マルチポイント
最大2台
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP
バッテリー容量(Wh)
0.581
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。
充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能)
満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。
左右それぞれ音量6段階調節可能です。
掃除セットもついており、お手入れ簡単です。
ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。
用途外出時の持ち歩きに。
本体寸法(mm)
約24×22×24
外寸(mm)
充電器ケース:約 59×42×28
連続使用時間(時間)
約10
最大出力
音圧レベル 117db(±3dB)
充電時間(分)
約90(充電ケースから集音器へ)
充電時間(時間)
約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時)
応答周波数(Hz)
400~4500
バッテリー容量(mAh)
集音器:20、充電ケース:300
入力ノイズ
35dB以下
音響パワーレベル(dB)
利得:22(±5)
1組
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品
30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ
質量(g)
32
接続方式
Bluetooth
感度
【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz)
対応
【コーディック】AAC、SBC
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠
充電時間
約2時間
連続使用可能時間
【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間
防滴構造
IPX4
指向性
【マイクロホン】全指向性
周波数帯域(Hz)
【マイクロホン】25~22000Hz
取扱説明書
クイックスタートガイド(3.49MB)
イヤホン形状
耳かけ型
聴きたい音を、しっかりと。
ケーブルから取り出してすぐに電源が入り集音開始!
スマホに接続でき音楽や通話も楽しめるBluetooth機能!
操作ガイダンスは聞き取りやすい日本語アナウンス!
見た目を気にせず普段使いにピッタリなお洒落なデザイン!
5段階の集音レベル!
タッチ操作でカンタン調整!
ハウリング防止機能!&電池交換不要!
用途会話の声、テレビの音、来客のインターホン、病院/薬局などの呼出
色
ホワイト
Bluetooth
Ver5.0+EDR
1個
¥26,880
税込¥29,568
当日出荷
耳をふさがず、骨の振動で聴く骨伝導ヘッドセット。
ハードな環境でも使用可能な防水性能等級IPX4準拠。
音楽を楽しめる他、通話も可能なハンズフリー機能付き。
使いやすさを追求したベーシックモデル。かんたん・確実なプッシュ操作。
材質
PC他
色
ブラック
質量(g)
約30
形式
BS57
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×48×130
連続使用時間(時間)
最大約6
通信方式
Bluetooth5.0
充電時間(時間)
約2.5
内蔵電池
リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル長(cm)
約30
待ち受け時間(時間)
最大約200
装着方式
両耳
通信距離(m)
見通し距離:最大10(Class2)
USBタイプ
USB-A/microUSB
イヤホン形状
ネックバンド型
再生時間(時間)
最大約6
対応コーデック
SBC
マルチペアリング
○(最大ペアリング登録8台)
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
クリアに聞こえるスピーカー。
2つの高音質マイクを搭載。
周囲を気にせずクリアなサウンド。
マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。
- /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。
防滴仕様でキッチンでの使用も可能。
選べる2色のカラーバリエーション。
USB Type-C(TM)対応。
疲れにくい装着感・軽量設計。
耳をふさがず快適に。
2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。
Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様
ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇
付属品
USB Type-C ケーブル×1
質量(g)
約113
電圧(V)
5
出力
Bluetooth標準規格Power Class1
電源
リチウムイオンバッテリー
接続方式
Bluetooth
連続使用時間(時間)
約20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大:約191×49×185
マイクロホン
形式:MEMS、指向特性:全指向性
通信方式
Bluetooth標準規格ver5.1
オートパワーオフ
〇
充電時間(時間)
約4
スピーカー
フルレンジ
電源タイプ
DC
内蔵電池
〇
バッテリー容量(mAh)
600
素材
ファブリック&モールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
変調方式
FHSS
通信距離(m)
最大:30
周波数帯域(GHz)
2.4
イヤホン形状
ネックバンド型
伝送帯域(Hz)
A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデック
SBC/AAC
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容
製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓
伝送方法
GFSK
対応コーデック
SBC
マルチポイント
対応
周波数範囲
2.402~2.480GHz
通信距離(m)
10(Class2)
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
電源
リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)
2
連続再生時間
最大6時間
連続通話時間(時間)
最大8
連続待受時間
最大200時間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
感度
-38dB(マイク)
指向性
単一指向性
ポート
専用端子(充電)
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
防水保護等級
IPX6
仕様
SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめます。ノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。
仕様
マイク:無指向性
付属品
専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)
約22
出力
【ヘッドホン】Max1 W×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
イヤホン:122×96×43
インピーダンス
8.0 Ω±10%
バッテリー
リチウムポリマー電池 160mAh
充電時間
約2時間
保証期間
6ヶ月間
動作範囲
約10m
周波数(GHz)
【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz)
防水保護等級
IP55
Bluetooth
V5.3、Class2
USBタイプ
Type-C
再生時間(時間)
約6
対応コーデック
SBC/AAC
ノイズキャンセリング
ENC
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷