- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 集魚灯ソケットのおすすめ人気ランキング
集魚灯ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新100件の「集魚灯ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 集魚灯」、「水中照明」、「ランプソケット E39」などの商品も取り扱っております。
一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。
白熱電球、ハロゲン電球など
付属品
ステンレス板付き
口金
E39
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
集魚灯電球に最適なソケットです!
塩害、振動に強い!
材質
樹脂製
口金
E39
適合ランプ
ハロゲン1~5KWまで
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
用途水銀ランプ取付用ソケット
使用電線
VCT3CX1.25sq
集魚灯電球に最適なソケット!
メタルハライド標準球(丸玉)1~3KWまで・・・ラムダG1、
メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダG2、
メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダG3
樹脂製なので腐食心配がありません。
E39口金の電球に適合します。
ステンレス板付き
口金
E39
材質
樹脂製
付属品
ステンレス板付き
集魚灯電球に最適なソケットです!
高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い!
メタルハライド標準球(丸玉)1~3KW・・・ラムダ1、
メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダ2、
メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダ3
高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い構造です。
アルミダイカスト、メラニン焼付塗装仕上げ
E39口金の電球に適合します。
ステンレス板付き
口金
E39
材質
アルミダイカスト/メラニン焼付塗装仕上げ
付属品
ステンレス板付き
ハロゲンランプ(船上灯)!。白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
集魚灯、作業灯として使用可能です。
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
口金
E39
安定器
必要なし
乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト
質量(g)
62
本体長さ(mm)
133
最大径(Φmm)
38
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様
2020年モデル
質量(g)
800
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
50
電源
DC24V専用
口金
E39
外径×全長(mm)
90×270
全光束(Lm)
5000
発光色
白色
色温度(K)
6000
保証期間
1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様
2020年モデル
質量(g)
800
電圧(V)
AC100~240
消費電力(W)
50
電源
AC専用電源
口金
E39
外径×全長(mm)
90×270
全光束(Lm)
5000
発光色
白色
色温度(K)
6000
保証期間
1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様
屋内専用
付属品
100V100W透明白熱
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×410
本体質量(kg)
0.7
ソケット
口金:E39
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
E39口金用防湿ゴムキャップ
通称イカブタと呼ばれております。
ランプを取り外した際ソケット内部の腐食や塩害から守ります。
口金
E39
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
口金
E39
材質
(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM
材質(本体)
磁器
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
一般的なソケットです。
通称サバソケットと言われます。
白熱電球
付属品
吊り下げフック付き、専用ゴムさや付き
口金
E26
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様
屋内専用
付属品
ソケット仕様:コード3m プラグ付
材質
本体/青銅鋳物(仕上処理無)
本体質量(kg)
1.5
ソケット
口金:E39
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
バラストレスランプ(船上灯)!
安定器を必要としない画期的なランプ!
メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。
安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、
電源に接続して点灯可能です。
推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
周波数(Hz)
60
電圧(V)
AC220
口金
E39
安定器
必要なし
LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm)
Φ84×H395
色
シルバー
材質(本体)
アルミ・ステンレス
質量(g)
450
口金
E39
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
仕様書(1.09MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
設置場所
屋内専用
色
グレイ(マンセルN7)
材質
(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
ソケット
E39
ソケット
E39
適合ランプ
HIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
1個
特価
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
6面型LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約200Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部分はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質
樹脂製
質量(g)
約570
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
200
ケーブル長(m)
30
サイズ(mm)
Φ55×245