雑ガスセンサー付のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
111件の「雑ガスセンサー付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度センサー付 換気扇」、「換気扇 湿度センサー」、「換気 トイレ センサー」などの商品も取り扱っております。
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

適合場所 居間、トイレ、洗面所 付属品 木ねじ×4本 質量(kg) 1.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 8.7/9.2(強)。4.1/4.0(弱) ダクト径(Φmm) 150 適合パイプ径(Φmm) 150 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31(強)。19/19(弱) 色(マンセル値) 5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】。105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】。50/53(強)、-/-(弱) 開口面積(cm2) 137
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm) 150 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2) 80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)55/55、(弱)43/43
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 0.68 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)2.7/3、(弱)2.2/2.3 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2) 83 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (強)44/44、(弱)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)49/49、(弱)39/39
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 温度センサー内蔵(0℃~50℃で任意設定) 「切」・「連続」・「自動」のモード切替え 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
(ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 0.68 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2) 80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (強)44/44、(弱)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)49/49、(弱)39/39
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源 単相100V50/60HZ 定格制御容量 定格電流3.5A(起動電流8A以下) 温度設定範囲(℃) 0~50 使用温度範囲(℃) 0~50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途強制換気用 適合場所 洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 壁面・天井面取付兼用 質量(kg) 0.77 タイプ ターボファン(圧力形) 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 5.2/5.5 電源 連結端子 定格電圧(V) 100 騒音値(dB) 27/28 機能 温度センサー+電気式シャッター付 風量(m3/h) 50/51
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.10/3.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)23.50/26.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×114 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/80 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg) 1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2) 141 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 103/103
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

速結端子接続 換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上 ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ 運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用 天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗 仕様 引きひもスイッチ式 材質 ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付) 質量(kg) 2.1 消費電力(W)(50/60Hz) 12/13 電源電圧(V) 100 騒音値(dB)(50/60Hz) 29.5/29.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 300/300
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)