難燃性 タイベックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「難燃性 タイベック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイベックス」、「防炎ヤッケ」、「溶接 服装」などの商品も取り扱っております。
自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。 性能 顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止 種別 つなぎ 材質 難燃性複合 規格 EN規格 適合規格 EN防護服規格タイプ5・6適合 機能 微粒子防護、ミスト防護 難燃性 EN ISO14116(2008)規格適合 引裂強度(N) (md)24.2/(cd)26.7 引張強度(N) 76.1/40.1 目付(g/m2) 75 職業別シーン 溶接工
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 機能 粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 縫い目形式 内縫い
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り
用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など 種別 つなぎ 材質 ポリエステル/パルプ系 ブルー 機能 難燃・帯電防止
1着
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 製法 フラッシュスパン 機能 粉体防護 JIS規格 タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。 サイズ フリーサイズ 仕様 長袖割烹着型、背面バックル 着丈(cm) 約105 アズワン品番 65-1339-10
1着
5,998 税込6,598
当日出荷

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 種別 上衣 材質 表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 耐熱温度(℃) 0~200 職業別シーン 溶接工
1着
48,980 税込53,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別 つなぎ 材質 ポリエチレン 構造 タイベック 機能 粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭・デュポンプロシールド(R)6SFR
難燃防護服を汚れ(非有害な物質)から防護します。 テンプロ(R)は、EN ISO 14116に規定されたLimited Flame spredについてindex1の性能を持っています。 Index1素材テンプロ(R)は、Index2またはIndex3素材の製品と必ず組み合わせて使用してください。
用途化学工業、石油、石炭鉱業、金属、電気、建設、ラボ 材質 セルロース
1着
2,190 税込2,409
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 機能 スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケット なし 縫い目形式 縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 仕様 4つポケット 種別 長袖ジャンパー 材質 Max Dyna(マックスダイナ) 混率(%) 綿100(防炎加工) 機能 防炎 職業別シーン 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防炎加工を施した綿の作業服 アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。 ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。 胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。 内ポケット(肩胸)もあります。 溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
用途溶接等火気を扱う現場 グレー 混率(%) 綿99、制電糸1 職業別シーン 溶接工
1着
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火が着火しても炭化して燃え広がらない、首部分ハイネック、袖口ゴム仕様
ネイビー 機能 耐炎、耐熱、制電性 混率(%) 綿100 サイズ F 着丈(cm) 107 肩幅(cm) 65 袖丈(cm) 50
1着
4,998 税込5,498
当日出荷

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズ フリー 種別 エプロン 材質 綿100%(MAX DYNA使用) 胸囲(cm) 90~114 袖丈(cm) 57 着丈(cm) 92 機能 防炎、吸汗
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、袖口面ファスナー、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ、胸ポケット/面ファスナー その他 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別 長袖つなぎ 混率(%) 綿55、アクリル系45 股下(cm) 78 機能 帯電防止、消臭&抗菌 生地 ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応) 対応 名入れ 裾上げ 職業別シーン 精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈 長袖
1着
12,900 税込14,190
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様 袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 縫い目形式 内縫い
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防炎加工を施した綿の作業服
用途溶接等火気を扱う現場 グレー 混率(%) 綿99、制電糸1 職業別シーン 溶接工
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗濯して繰り返して使えるので経済的! 風合いの良い綿100%薄手生地を使用!
用途塗装・ガーデニング・各種清掃作業に ネイビー 仕様 胸部ファスナー付ポケット、腰部ポケット。ズレ下がり防止紐、裾ゴム セット内容 上下 混率(%) 綿100(薄手) 股下(cm) 80 袖丈(cm) 53
1着
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。 ボタンは金属製使用。
オフホワイト 職業別シーン 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 種別 長袖ブルゾン 機能 防炎 材質 綿100%帆布(MAX DYNA使用)
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様 袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別 つなぎ 材質 タイケム(R)2000 区分 使い捨て 製法 フラッシュスパン 構造 タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能 液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 縫い目にテープシーム EN規格 EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別 つなぎ 材質 不織布/ポリプロピレン 規格 JIS規格、EN規格 製法 SMMMS JIS規格 JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲 【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格 EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)