- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- マーキング用品
- 雨 チョークのおすすめ人気ランキング
雨 チョークのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「雨 チョーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「路面 チョーク」、「濡れても書けるチョーク」、「学校チョーク」などの商品も取り扱っております。
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
全長(mm)
80
直径(Φmm)
12
成分
焼石膏
濡れた場所にも鮮明に書ける。
水がかかっても薄くならず消えない。
汚れにくいコーティング加工。
色
白
寸法(Φmm×Lmm)
12×80
1箱(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)
64
グリーン購入法
適合
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状
六角形
寸法(mm)
Φ14×111
雨天でも使えるチョーク。
黒板やチョークが塗れていても、通常通り使えます。
質量(g)
66
水性ですが水濡れに強く、雨や水がかかった程度では消えません。耐熱温度は80℃以上ですので、夏の暑さでも溶けにくいです。
雨の日でも使えます。耐水黒板以外のアスファルトやコンクリートにも使用できます。紙が巻いてあるので手を汚しません。
用途耐水黒板用チョーク
トラスコ品番
816-4388
質量(g)
7
寸法(Φmm×Lmm)
11×70
1セット(10本)
¥319
税込¥351
当日出荷
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)
約14×111
雨や水では消えません!
濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。
ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
用途建築用・木材用
付属品
ホルダー
外径×長さL(Φ×mm)
約17×117
商品タイプ
使い切り本体
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズ
Φ12×82
内容
10本入
質量(g)
5.5
仕様
プラケース付
RoHS指令(10物質対応)
対応
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状
丸型
外径×長さL(Φ×mm)
20×106
水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。
後ろにボタンがついたノック式になっています。
マグネットでスチール面に付きます。
材質
PP製
適合サイズ(mm)
(チョーク径)12
トラスコ品番
739-4977
全長×太さ(mm)
150×17
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。
素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
アスファルトやコンクリートにも書ける。
用途雨天用黒板への書き込み
色
白/10本入
寸法(mm)
Φ11×70
マイゾックスコード
215960
1セット(10本)
¥389
税込¥428
当日出荷
表面特殊コーティングにより、手に粉が付きにくい、粉も飛散しにくくなっています。
用途筆記など
色
ホワイト
材質
石膏
長さ(mm)
80
直径(mm)
12.1
1箱(100本)
¥399
税込¥439
当日出荷
石膏の耐水性を利用した屋外用
工事現場の定番チョーク
天候を選ばず、水に濡れても消えません。
工事現場や屋外掲示、路面マーキングなどに適しています。
コーティング加工してありますので、手を汚しません。
色
赤
材質
硫酸カルシウム
全長(mm)
80
グリーン購入法
適合
1箱(10本)
¥379
税込¥417
当日出荷
折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。
マグネット付
用途チョークの保護ケースとして。
仕様
マグネット付
適合
(チョーク直径)Φ11~12mm
漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版!
チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。
人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
Φ11~12×80、1本
入数
100本、箱
グリーン購入法
適合