- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 雨 樋 つまりのおすすめ人気ランキング
雨 樋 つまりのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「雨 樋 つまり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨 どい の 掃除」、「雨 樋 掃除」、「排水 管 高圧 洗浄 機」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質
鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)
6
取扱説明書
(1.6MB)
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質
鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)
5.5
ブラシ径(Φmm)
30
パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質
鋼、ABS樹脂
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。
ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。
ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
ワイヤー長さ(m)
6
材質
鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂
ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)
7×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)
10
材質
鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム
ワイヤー径(Φmm)
5.5
アズワン品番
64-5149-69
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)
3.6
ホース外径(Φmm)
6.1
耐圧力(MPa)
15
適合機種メーカー
ケルヒャー
ノズル外径(Φmm)
8
色
ブラック
サイズ(mm)
85×2700
サイズ
85×2700
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種
K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)
5.5
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)
10
トラスコ品番
381-0283
適合機種
FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
RYOBI100V 高圧洗浄機対応
トラスコ品番
835-9145
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)
6.0
適合
AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)
トラスコ品番
442-9826
ホース長さ(m)
7.5
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
360度自在のスズランノズル付。
パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。
先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用
エスコ品番
EA115TR-20
材質
ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス
全長(m)
15
1個
¥30,000
税込¥33,000
欠品中
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様
回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)
9
細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用
耐圧(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
4
ホース外径(Φmm)
7
ノズル外径(Φmm)
8
穴径(mm)
ノズル逆噴射穴:1.0×4孔
接続
1/4(2分)オスニップル付
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様
回転ハンドル付き
材質
鋼
ワイヤー径(Φmm)
9
取扱説明書
(1.1MB)
洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ
1/8(1分)
孔径(Φmm)×数
1×後6
最大幅(mm)
12
材質
ステンレス
手動タイプのドレンクリーナーです。
7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に
材質
ハイカーボンスチール
質量(kg)
1.7
ワイヤー径(Φmm)
6.3
ワイヤー長さ(m)
7.5
適合パイプ径(Φmm)
38~76
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース外径(Φmm)
6.1
耐圧力(MPa)
15
付属品
1/4(2分)ニップル
ホース内径(Φmm)
3.6
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)
3
材質
鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷