- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨どい取り付け金具のおすすめ人気ランキング
雨どい取り付け金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新126件の「雨どい取り付け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨 樋 取り付け 金具」、「横打」、「雨樋 デンデン」などの商品も取り扱っております。
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
錆びないので塩害の多い地方にも適しています。ワンタッチで取り付け可能。コンパクト設計です。
材質
6ナイロン
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
パッチン式
分類
控金具(ステンレス)
軒樋100mmに使用する商品です。
打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカー
パナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
サイズ
60
寸法(mm)
60
寸法L(mm)
45
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質
PBT樹脂
適合サイズ
42型
付属品
ビス
サイズ
42型