- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨どい用ホースのおすすめ人気ランキング
雨どい用ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新115件の「雨どい用ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨樋 丸ジャバラ」、「ダクトホース」、「雨樋ジャバラホース」などの商品も取り扱っております。
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
42型
サイズ
42型
長さ(cm)
54
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
45型
寸法(mm)
45×30
サイズ
45型(45×30)
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
用途軒といの落とし口に使用
材質
EPDM
適合サイズ
42型
付属品
ビス
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色
半透明
紙管内径(mm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
用途たてといをつなぐときに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
サイズ
42型
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4)
ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比)
軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。
空調用。
室内の送排気用。
塗装、ガス抜きの排気用。
気体輸送(温風を含む)用。
その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。
長さ(m)
5
材質
オレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/ガス
特性
バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・接続部はナット回転式です。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
分類
たて系列部材
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質
PBT樹脂
適合サイズ
42型
付属品
ビス
サイズ
42型