雨の日墨汁のおすすめ人気ランキング

2025/12/18更新
4件の「雨の日墨汁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OK墨汁」、「タジマ チョークライン」、「消える墨つぼ」などの商品も取り扱っております。
雨の日墨汁・朱液・白液 タジマツール(TJMデザイン)ランキング1位
濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34本体質量(g)250
1本(180mL)
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

雨の日用OK墨汁 祥碩堂ランキング2位
鉄、木材、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる超高性能墨汁。 錆びない。凍らない。雨や雪の日の濡れ面に強い。不意の夕立ちや雨にも流れない。
用途打設後の墨付けに最適
1本(180cc)
749税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

墨液 雨天決行 墨運堂ランキング3位
雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別墨液寸法(mm)59×35×160容量(mL)180
1本(180mL)
799税込879
予約販売

レーザー墨つぼ タテ・ヨコ KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング4位
KLASS(クラス/旧:極東産機)レーザー墨つぼ タテ・ヨコ
サッと取り出してピタッと墨出し。 位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。 特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
付属品電池質量(g)100(電池・ピン含む)電源単四アルカリ乾電池×2精度(mm)1mで1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×51×46光源可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下波長(nm)650
1台
8,200税込9,020
当日出荷

墨汁・朱液・白液・青液 シンワ測定ランキング5位
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
1本(200mL)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

固まりにくく、凍らない建築用青液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
1本(180mL)
779税込857
当日出荷

1本(180mL)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

墨つぼ糸に最適乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
1本(180mL)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

携帯用墨つぼ 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
用途建築・土木用RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナイロン単糸を芯に入れた新開発「剛糸」を採用。耐久性36倍(TJM内従来比)。 押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。 墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)糸の太さ(mm)細0.6
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塗れている部材にも墨打ちができます。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。 濡れている木材・コンクリートに墨打ちが出来ます。乾いた資材にも原液のまま使用できます。
用途雨天用墨液。
1本(180mL)
689税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け)材質キャップ:PP、容器:PE化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(180mL)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。 錆びない、凍らない。 雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。)蛍光桃色容量(mL)180タイプ無塩
1本(180mL)
599税込659
当日出荷

鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110容量(mL)60
1本(60mL)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8タンク容量(mL)約10材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン質量(g)155寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38糸径(Φmm)0.6
1台
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)192寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40糸径(Φmm)0.4
1個
3,500税込3,850
当日出荷

墨の打ち始めや墨が少なくなった時でも「墨付けボタン」を押しながら糸を引けば、濃く鮮やかな墨が打てます。糸押さえガイドは90°毎にカチカチと回ります。ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。本体裏に糸通し棒がセットしてあります。自動巻取式なので作業が楽になります。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ糸の長さ(m)18自動巻取糸長さ(m)10タンク容量(mL)(墨)約80材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂寸法(mm)226×85×86質量(g)280糸の太さ(mm)0.6
1台
3,500税込3,850
当日出荷

ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-本体質量(g)1030精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
89,980税込98,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別朱液寸法(mm)59×35×160朱液容量(mL)180
1本(180mL)
989税込1,088
当日出荷