- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 雨合羽空調服のおすすめ人気ランキング
雨合羽空調服のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新88件の「雨合羽空調服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファン付きつなぎ」、「ズボンクール」、「ズボンスペーサー」などの商品も取り扱っております。
雨天時や、熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します。
用途熱さによる労働災害の防止と作業効率を改善します
セット内容
上下セット
材質(裏)
ポリエステル100%
材質(表)
ナイロン100% PVC樹脂コーティング
耐水圧(mm)
28000
空調ファンが使えてムレを逃がす!
腰道具とあわせて使える、レインウェア ブルゾンタイプ。
対応ファンサイズ:内径90mm 厚み40mm以下
ファン取付部分はベルトのように取外しが可能、オールシーズン着用可能。
腰道具をつけてもファンが干渉しない、ショート丈
ヘルメット装着時も首からの浸水を防ぐ、メッシュフード付き
腕の上げ下げがしやすい、脇アクションカット
背中反射糸使用
べたつきにくい、袖内側マイクロメッシュ付き
胸ポケット
用途作業現場、ワーク
耐水圧(mmH2O)
10000
空調ファンが使えてムレを逃がす!ストレッチ生地のレインウェア上下セット。
耐水圧 10000mmH2O
対応ファンサイズ:内径90mm 厚み40mm以下
ファン取付部分はベルトのように取外しが可能、オールシーズン着用可能。
ロールアップフード
背面に反射糸を使用
胸ポケット
パンツの裾は長靴対応のカバー付き
用途作業現場、ワーク、アウトドア、レジャー
耐水圧(mmH2O)
10000
強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容
上下
混率(%)
表:ナイロン100/裏:ポリエステル100
機能
透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン
耐水圧(mmH2O)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿度(g/m2)
2000
透湿性(g/m2・24hr以上)
2000以上
■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。
■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。
■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツ
セット内容
ファンカバー2個
材質
ポリプロピレン
色
黒
質量(g)
82g(2個)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約120×120×54
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
雨天時や熱のこもる現場、水・油などがかかる現場に最適。耐水圧100kpa(10,000mm)以上。透湿度8,000g/m2/24h以上
セット内容
服のみ
素材
ポリエステル100%(TPUラミネート)
100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
混率(%)
本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
下半身に涼しい風が流れるズボンタイプです。
混率(%)
高密度ブロード(ポリエステル65・綿35)、◎金属ホック
仕様
膝タック
セット内容
ズボンのみ
股下(cm)
79
過酷を制す!悪条件の環境下でも丈夫な素材と便利な機能でハードフィールドをサポート。
耐水圧(mmH2O)
20000
セット内容
上下
混率(%)
表:ナイロン100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ
機能
高防水性能、Wフラップ、フード取外式、腕まくり調節機能、そで無段階調節機能、肩・ひざ補強OX、ひざ衝撃吸収ポケット、ウエスト調節機能、トライアングルガゼット、すそ無段階調節機能、股部補強テープ、防水収納バッグ付
優れた透湿性と撥水性
材質
ポリエステル
仕様
立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード
混率(%)
ポリエステル100
空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容
ファンスペーサー単体
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
38
質量(g)
8.6(1個分)
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。
セット内容
ジャケット単品のみ
ファン径(cm)
取付用穴サイズ:9
素材
内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)
約572(電池含む)
サイズ(cm)
53~62
規格
厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源
単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能
防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))
正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)
正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)
約8(単3乾電池:3個使用)
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー
耐水性(mm)
30000以上
セット内容
上下
質量(g)
740 (Lサイズ基準)
混率(%)
表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能
防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK
透湿性(g/m2・24hr以上)
13500以上
ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。
セット内容
上下
混率(%)
表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
耐水圧(mmH2O)
10000以上
ワイドフード
視界良好クリアガード
ワイドポケット
ダブルフラップ
袖口マジック調節
腕まくり調節
ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節
袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ
パンツ裾マジック調節
軽量
透湿
セット内容
上下
混率(%)
表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m2)
2000
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボン
セット内容
カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本
色
ドット・ネイビー
混率(%)
ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)
80
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
3200
電池使用時間(時間)
風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
JIS規格&ISO規格に適合
高輝度の蛍光生地、反射材を使用したデザインジャケット
フードは収納が可能
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
ウエア
タイプ
ウエアのみ
混率(%)
ポリエステル100