- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨樋 サドルのおすすめ人気ランキング
雨樋 サドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「雨樋 サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸サドルバンド」、「丸サドルバンド受け」、「カーポート 排水パイプ」などの商品も取り扱っております。
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質
PBT樹脂
適合サイズ
42型
付属品
ビス
サイズ
42型
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
仕様
パッチン式
サイズ
S30
適合サイズ(mm)
たてといS30型
分類
パッチン控
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
用途軒といの落とし口に使用
材質
EPDM
適合サイズ
42型
付属品
ビス
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
曲り角度
92°
サイズ
42型
セット内容
本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
用途たてといをつなぐときに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
サイズ
42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
42型
サイズ
42型
長さ(cm)
54
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
42型
サイズ
42型