- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨樋 伸縮継手のおすすめ人気ランキング
雨樋 伸縮継手のおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新108件の「雨樋 伸縮継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ソケット」、「竪樋伸縮継手」、「スライドソケット」などの商品も取り扱っております。
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
使用流体
排水用
仕様
パッチン式
分類
軒系列部材
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
寸法L(mm)
450
寸法d(mm)
198
寸法D(mm)
237.5
寸法l(mm)
120
寸法d1(mm)
217.3
寸法d2(mm)
214.7
寸法d'(mm)
220
寸法l'(mm)
282
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
サイズ
75
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
サイズ
(Archi-spec TOI)45
適合サイズ
(Archi-spec TOI)45
サイズ
折版150Ⅱ型
色
ねずみ
分類
軒系列部材
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状
ソケット
形状
片側スライド
種類
塩ビ管用継手
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途伸縮による配管の破損防止用の継手
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
CR
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質
PVC、SBR
形状
伸縮継手
使用流体
排水
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型