- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨樋 金具 ステンレスのおすすめ人気ランキング
雨樋 金具 ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新391件の「雨樋 金具 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨どい金具 正面打」、「横打」、「雨どい金具 打ち込み」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
サイズ
前高130WIDE
仕様
スライド式
分類
吊金具(ステンレス)
寸法(厚さt×幅×長さ)mm
1.5×28×170
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
仕様
スライド式
分類
受金具(ステンレス)
セット内容
ボルト、ナット M8×20
色
シルバー
表面仕上げ
SUS304素地
軒樋100mmに使用する商品です。
打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカー
パナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様
パッチン式
分類
控金具(ステンレス)
材質
SUS304
仕上
本体/磨、丸座/ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途立バンド取付用の足に。
種類
T足
材質
ステンレス(SUS304)
取付穴径(Φmm)
4.5
取付ピッチ(mm)
38
仕様
スライド式
分類
吊金具(亜鉛めっき品)
色
シルバー
仕上
SUS304素地
蝶番式立吊バンドです。
用途配管
材質
SUS
立バンドの取付足です。
種類
T足