雨樋固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
104件の「雨樋固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨樋バンド」、「竪樋固定金具」、「雨樋受け」などの商品も取り扱っております。
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。 種類 立バンド 材質 ステンレス 呼び径(A) 50 適合管径(Φmm) 60.5
1個
479 税込527
当日出荷

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 SUS304 仕上 ヘアーライン 付属品 M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質 ASA樹脂 適合サイズ 42型 寸法(mm) Φ42×1800 サイズ 42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定 サイズ 45mm 材質 亜鉛メッキ 適合サイズ(mm) たてとい45 適合メーカー パナソニック(ナショナル)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
1個
149 税込164
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質 (バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm) 1 寸法F(mm) 6 寸法D(mm) 45 寸法C(mm) 25 寸法P(mm) 20 締付ボルト M6×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。 材質 AAS樹脂 適合サイズ 42型 曲り角度 92° サイズ 42型
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)