- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨樋用金物のおすすめ人気ランキング
雨樋用金物のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新110件の「雨樋用金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波板 雨樋」、「軒樋用金物」、「雨樋 フック」などの商品も取り扱っております。
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
軒樋100mmに使用する商品です。
打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカー
パナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
種類
エルボ
曲り角度
100~135°
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
タイプ
リブタイプ
仕上
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック(ナショナル)
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
種類
軒とい
全長(mm)
3600
サイズ
(軒とい)PC50
仕様
勾配なし
適合メーカー
パナソニック(ナショナル)
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
1800
サイズ
(軒とい)PC50
種類
エルボ
分類
たて系列部材
仕様
スライド式
分類
吊金具(亜鉛めっき品)
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質
PBT樹脂
適合サイズ
42型
付属品
ビス
サイズ
42型