- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨樋配管のおすすめ人気ランキング
雨樋配管のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新127件の「雨樋配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨どい 接続」、「雨 樋 規格」、「雨どい用 パイプ」などの商品も取り扱っております。
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
種類
エルボ
分類
たて系列部材
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品
角型用スペーサー
適合
丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G
使用方法
雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。
色
グレー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類
エルボ
曲り角度
100~135°
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
全長(mm)
1800
サイズ
(軒とい)PC50
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
曲り角度
92°
サイズ
42型
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
種類
エルボ
曲り角度
90~180°
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)
Φ60×450
サイズ
前高130
全長(mm)
4000
種類
たてとい
全長(mm)
2700
サイズ
(たてとい)S30