- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 雨水取出し継手のおすすめ人気ランキング
雨水取出し継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新116件の「雨水取出し継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨水集水継手」、「雨水タンク 蛇口」、「雨水取水器」などの商品も取り扱っております。
住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
用途丸トイ55・60、角トイ60対応
材質
ASA
切断寸法(mm)
丸トイ/100~120。角トイ/125~145
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
仕様
AMバケット付
タイプ
左右兼用型
勾配
なし
バンド2個付き
材質
PVC
長さ(m)
1
ホース内径(Φmm)
32
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
本体はポリエチレン製です。
分類
たて系列部材
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番
857-5085
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
質量(g)
169
タイプ
HTDV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~90
寸法L1(mm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
付属品
集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
色
ベージュ
100°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質
本体:超高分子量ポリエチレン。蛇口・受側部品:樹脂
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
接着式。
用途農業などの配管に
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ソケット式
材質(ハンドル)
ABS
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)
PVC
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体