雨水枡のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
47件の「雨水枡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨水マス 300」、「溜めマス」、「雨水 マス 角」などの商品も取り扱っております。
雨水マス用フタ(雨水)2穴 東栄管機ランキング1位
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質ポリプロピレン製白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
1個
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雨水浸透ます タキロンシーアイランキング2位
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

雨水マス用フタ(雨水) 東栄管機ランキング3位
1個
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PP雨水浸透マス 多孔 東栄管機ランキング4位
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。形状丸型材質PP水色
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
1個
3,500税込3,850
翌々日出荷


格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。材質NBR寸法F(mm)19寸法G(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニルライト文字内容うすい
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
1個
2,638税込2,902
当日出荷

雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。材質PP形状丸型白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
44,980税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
1個
1,298税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。仕様格子材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)文字内容うすい呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)9表示うすい寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5関連資料図面(0.08MB)マス径(Φmm)150
1個
1,498税込1,648
当日出荷

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

トラスコ品番147-3005種別SK804670WH材質強化PPホワイト質量(g)980種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)262×262×24外寸(mm)262×262×24外寸法・奥行(mm)262外高(mm)24
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷