- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 液体吸収剤・処理剤
- 雨漏り 吸水のおすすめ人気ランキング
雨漏り 吸水のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「雨漏り 吸水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸水マット 雨漏り」、「業務用 吸水 シート」、「雨漏り 防水シート」などの商品も取り扱っております。
吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。
水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。
主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策
材質
(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース
長さ(mm)
480
幅(mm)
380
厚さ(mm)
5
対応
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.26MB)
グリーン購入法
適合
吸収量(mL)
858/枚
1袋(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質
不織布・高分子吸水材・吸水紙
吸水量(L)
7L/1枚あたり
アズワン品番
3-7706-01
1袋(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。
種類
スポンジ
材質
ポリウレタン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。
材質
表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー
厚さ(mm)
3
質量(kg)
7
対応
水
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質
表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)
8
規格
防炎認定商品
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質
不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)
600×900
アズワン品番
8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
シートサイズ(mm)
250×330
アズワン品番
62-9826-28
1箱(20枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。
材質
ウレタンフォーム
色
イエロー
使用温度範囲(℃)
-20~70
密度(kg/m3)
22
・最大7Lの水を吸水できるシートです。 ・高分子素材(ポリマー)が水を素早く吸収し、後戻りもないため水を逃がしません。 ・使用前は厚さ3mmでかさばらないので、備蓄保管に場所を取らず最適です。 ・使用前は非常に軽量(50g)なので、どんな場所にも簡単に設置ができます。
用途身のまわりの水処理に
材質
PET/PE・PP/PE不織布(銀イオン加工)/高分子吸水材、吸水紙
幅(mm)
360
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
550
入数(枚)
5
容量(L)
最大給水量:7
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取りに。カーペットやフロアにこぼした、飲みもの等の吸いとり、拭き取りに。ご使用シーンによって好きな大きさ、形にカットしてご使用いただけます。
材質
PVAスポンジ
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。
48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。
酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
種別
オイル/水/溶剤用
トラスコ品番
298-5560
幅(mm)
127
厚さ(mm)
12.6
質量(kg)
1.6
長さ(m)
15.2
吸収量
38L/巻
アズワン品番
8-5673-01
1箱
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
吸水量約2000mLでたっぷり吸収します。部分洗浄時の水分吸収に使い勝手の良いワイドサイズ。
シートサイズ(mm)
450×600
松吉医科器械コード
24-6660-00
1パック(10枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修
成分
スチレン・アクリル酸共重合樹脂
液性
弱アルカリ性
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約5~5.5
乾燥時間
夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応
オイル、水
仕様
チューブタイプ
トラスコ品番
856-1187
材質
植物系天然繊維主体
質量(g)
200
長さ(m)
1.2
吸収量(L/本)
4.4
外径(mm)
70
2018年トラスコ掲載ページ
9 0436
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類
スポンジ
材質
ウレタンフォーム
厚さ(mm)
50
使用温度範囲(℃)
-20~70
密度(kg/m3)
22
色
イエロー
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)
1250×330
トラスコ品番
433-4361
材質
(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)
(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。
種別
オイル/水用
トラスコ品番
383-1060
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン
厚さ(mm)
2.2
質量(kg)
1.83
色
ホワイト
タイプ
シートタイプ
寸法(縦×横)(mm)
300×750
吸収量
水19L/パック、油15L/パック
吸油量(L/枚)
0.5
1パック(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷