- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- テント倉庫
- 雨除け テントのおすすめ人気ランキング
雨除け テントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新88件の「雨除け テント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用テント」、「軒先雨よけ」、「テント屋根」などの商品も取り扱っております。
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 低価格を実現した経済的な横幕です。横幕 エコノミー DX25/DXA25/DR37-17短辺用、お求めやすい横幕です。連結ファスナーなし。フレーム取付:紐。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質
ポリエチレン
タイプ
防水性
取付方式
フレーム:紐
幅(m)
2.5
生地
厚み:#3000
高さ(m)
1.96
折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車1~3台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。
使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。
U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。
水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。
2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり!
風対策で紐で生地を固定できる穴付。
用途サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。
仕様
組立品
付属品
固定用ペグ(杭)×4本
材質
PVC、スチール
固定方法
ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定
組立時間
約20~30分
天幕の脱着が不要の簡単設置!
収納も楽々、天井高めイージーテント。
持ち運びに便利なローラーキャリーバッグ。
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類
アップテント
付属品
ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
質量(kg)
約16.5
寸法(cm)
約375×250×269・262・255
材質(フレーム)
鉄(粉体塗装)
アズワン品番
64-9354-43
収納時寸法(cm)
144×21×21
材質(天幕)
ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工
適合用途
フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に
色
ブルー
付属品
収納袋、天幕、ロープ、ペグ
材質(フレーム)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
材質(天幕)
ポリエステル
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。
外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。
遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。
上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。
グレーとモカの2色からお選び下さい。
簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)
(物干し竿)約7
材質
(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能
日除け・目隠し
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。
室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。
設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。
設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。
空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして
取付け高さ(cm)
約201~301
丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています
仕様
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):4500×3000×3400、(1630×340×260)。支柱幅(mm):30×30、(内部伸縮部:25mm×25)mm
材質
フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
質量(kg)
23
アズワン品番
64-2276-31
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。
色(裏)
シルバー
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)
約90
現場用日よけテント向け天幕のみ。
テント使用中の劣化や汚れの際、天幕のみを取り替えられます。
材質
オックスフォード600D塩ビコーティング
1枚
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
付属品
ポリ袋入り
材質
ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工
長さ(cm)
240
高さ(cm)
183
掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。
屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。
替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。
※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。
構造
組立式
遮光率(%)
約85~90
付属品
シェード留め具16個付き
紫外線防御率(%)
UVカット率:約85
保証期間
3年保証※生地のみ
紫外線カット
約85
【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
色
ホワイト
材質(フレーム)
スチール
組立方法
ワンタッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
300×300×256
高さ調節
3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×22×123
間口(m)
3
適合用途
日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品
ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
種類
アップテント
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質
テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1830×1830×2130
収納時寸法(mm)
Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)
約1250×1750(入口)
質量(kg)
6.7
穴径(Φmm)
280(ダクト)
アズワン品番
3-7716-01
1個
¥23,800
税込¥26,180
当日出荷
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)
約300×210~310(つっぱり式)
質量(kg)
約10.5
材質
フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)
スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
組立て・収納かんたん60秒で完了!
軽量でコンパクトのかんたんテント3は部品が全て一体化されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。
また部品の紛失なども心配ありません。
「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をおいての設計です。
用途防災・救護用として
イベント・セールスプロモーション
学校での紫外線対策として
寸法(cm)
180×180
付属品
フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)
全質量(kg)
21.2
全高(cm)
259~275
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
支柱
4本
軒高(cm)
162~178
収納時寸法(cm)
24×24×127
材質(天幕)
ポリエステル500D
適合用途
イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
収容人数
5人