- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- 雨除けネットのおすすめ人気ランキング
雨除けネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「雨除けネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨除けカバー」、「防雨ネット」、「屋外 雨除け」などの商品も取り扱っております。
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質
シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度
縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)
縦230、横280
ハトメピッチ(cm)
30
目合い(mm)
(網目の大きさ)0.5
形状
折りたたみタイプ
雨除け栽培セットの取替用カバーです。
長さ(m)
3
幅(m)
2.3
材質
ポリエチレン
色
透明
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎
色
ブラック
材質
シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
形状
折りたたみタイプ
引張強度(N/3cm)
縦630、横560
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色
透明
特性
耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)
2面225:2面450
ハトメ内径(mm)
9.5
ハトメ
アルミハトメ
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色
クリア
形状
折りたたみタイプ
特性
採光、防炎
仕様
消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質
シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)
縦150、横65
ハトメピッチ(cm)
30
引張強度(N/3cm)
縦370、横115
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
急な雨でも安心! 洗濯物を雨からガードします。半透明なので目線よけにもなります。ちょっとした日除けにもなります。下部は通気性の良いメッシュネットになっているので、風も通します。ループを竿に通すだけの簡単取り付け。ずれ止めの竿クリップも2個ついています。使わない時はまとめられるバンド付き。幅180×高さ160cmのLサイズです。旧タイプより高さが10cmアップ! より雨に濡れにくくなりました。
用途雨よけ、目線よけ、ちょっとした日よけに。
付属品
すれ止めクリップ2個
材質
シート:EVA樹脂、メッシュ:ポリエステル、クリップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
1800×1600H
色
無地
質量(g)
560
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園
適合作物
トマト・ナス
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
材質(シート)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
9
規格
防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様
防炎表示者認定番号:AFE330085
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)
縦320、横320
網目
約1mm
ハトメピッチ(cm)
30
特性
防炎
農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)
約105
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)
12
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに
使用目的
促成、保温、防病、防雨、防霜
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様
目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状
折りたたみタイプ
材質/仕上
シート材質:ポリプロピレン。ハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)
縦320、横320
認定番号
(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)
縦630/3、横560/3
特性
防炎
用途飛散防止
雪の吹き込みが気になる場所に張り込む事で、吹き込みを軽減します。また、海辺等では防砂ネットとしてご利用いただけます。
丈夫な約1mm目のネットに周囲補強+約45cmピッチハトメ取り付け済みなので、お手持ちの紐やロープで様々な場所に使用できます。
用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくしフェンス。
材質
ポリエチレン
仕様
周囲補強テープ約45cmピッチハトメ付
種別
ラッセル編
目合い(mm)
1
一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。
用途トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム
使用目的
保温、育苗、透明ビニールフィルム
ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。
ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)
14
色
白
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム