雪庇おとしのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
91件の「雪庇おとし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雪庇」、「屋根雪下ろし」、「つらら防止」などの商品も取り扱っております。
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質 アルミ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番 819-0944 材質 アルミ 全長(mm) 収縮時1860、最大時7000 質量(kg) 2 適合品番 24001、24003、24031
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合 ポール:20402、20404、20406 トラスコ品番 819-0937 材質 アルミ 幅(mm) 200 シルバー 高さ(mm) 270 質量(g) 410
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに 材質 ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ 幅(cm) 約40.8
1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番 819-0939 材質 鋼材 幅(mm) 320 高さ(mm) 200 質量(g) 810
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。 カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番 819-0940 材質 プラスチック 幅(mm) 500 高さ(mm) 150 質量(g) 340
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番 819-0936 材質 鋼材 幅(mm) 200 オレンジ 高さ(mm) 270 質量(g) 750
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)30×12×600 質量(kg) (約)2.7 材質 本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂 寸法(幅W×奥行D)(cm) 雪落としヘッド部:(約)30×12 寸法(幅W×高さH)(cm) 雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
23,900 税込26,290
8日以内出荷

鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。 やわらかい雪用です。
トラスコ品番 819-0938 材質 鋼材 幅(mm) 410 高さ(mm) 410 質量(g) 500
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし 材質 柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル 質量(kg) 2.4
1本
24,900 税込27,390
8日以内出荷

持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m) 1.4 材質(パイプ) アルミ 材質(ジョイント) ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。 倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク。 全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。 トラスコ品番 819-3298 質量(kg) 約2.2 幅(cm) 約40.8 長さ(cm) 約500
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツララ落としに使用します。
トラスコ品番 819-0935 材質 アルミ 幅(mm) 200 シルバー 高さ(mm) 270 質量(g) 390
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールハウス雪落とし用です。 先端がビニールのたわみに合うように湾曲しています。 先端にゴムがついているのでビニールを傷めません。
トラスコ品番 819-0941 材質 プラスチック 幅(mm) 500 高さ(mm) 150 質量(g) 320
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ) PVC 材質(ジョイント) PP 材質(パイプ) アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様 2段式 全長(mm) 1800(伸ばしたとき) 種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

アルミ伸縮ポールの一番細いポールと入れ替えて使用します。 曲がっているので雪を落としやすくなります。 先端に雪落としの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番 819-0945 材質 アルミ 全長(mm) 1600 質量(g) 310
1本
2,898 税込3,188
当日出荷