- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- 雷神発熱ユニットのおすすめ人気ランキング
雷神発熱ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新51件の「雷神発熱ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンエス ヒーターベスト」、「電熱ヒーター ベスト」、「モバイルバッテリー ヒーター」などの商品も取り扱っております。
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色
9ブラック
素材
リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターセットです。
セット内容
マルチヒーター×2枚 マルチヒーター専用二股コード
外寸(幅W×高さH)(mm)
ヒーター:56×195
1式
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
カジュアルなデザインながら、上質な生地感で落ち着いた雰囲気を放つ。サッと羽織れるタウンユース向けのアウターベスト。
素材
デュスポ(表)ポリエステル100%、別布 オックス ポリエステル100%(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能
寿命
充放電約500回
充電時間(時間)
約3
保温時間(h)
約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
ゼノア ヒートベストPro用の電熱パッド。T型の専用電熱パッドで背中・肩を温めます。連続稼働時間(フル充電時)12V:設定温度50℃/使用時間約1時間 10V:設定温度45℃/使用時間約4時間 8V:設定温度40℃/使用時間約7時間 6V:設定温度35℃/使用時間約14時間。
1個
¥7,690
税込¥8,459
4日以内出荷
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
種別
ベスト
混率(%)
(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
機能
撥水・防風、保温、軽量
1式(3枚)
¥4,200
税込¥4,620
4日以内出荷
背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様
左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
機能
防風性、保温性
温度設定範囲(℃)
強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地
高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)
樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)
樹脂
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別
ベスト
色
No.19(クロ)
温度調節
(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦
混率(%)
ナイロン100
機能
前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル
セット内容
専用USBバッテリー、専用USBケーブル
独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!
種別
ベスト
機能
防寒
温度調節
3段階(首・背中/前面が独立)
スイッチ
青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。
素材
ニット(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
箔面状発熱体
防滴を意識したアルミ箔仕上げ
自由な形状で設計できます
円、異形、穴あり加工できます
優れた熱応答性
約3mmという薄さ(ヒーター部分)
ヒーターなのに柔らかな素材
付属品
耐熱120℃両面テープ付
容量公差
±10%
絶縁抵抗(MΩ)
100/500VDC
耐熱温度(℃)
120
電力密度
0.15W/cm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売の「ベスト/ブルゾン(PATヒーター取付可能分)」用パットヒーター
用途ヒーターウエアー用パットヒーター
使用時間(時間)
8V使用時:4、6V使用時:15
寸法(cm)
14×29
1枚
¥3,590
税込¥3,949
5日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度
0.6W/cm2
リード線長さ(mm)
300
定格電圧(V)
AC100
耐電圧
1500V/1分間
使用温度(℃)
常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100MΩ以上/DC500V
使用電圧(V)
AC100
最高使用温度(℃)
400
材質
ガラスクロス
リード線
片端リード線、差し込みコンセント付き
熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別
電熱インナーベスト
混率(%)
表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100
連続使用時間(時間)
最長約6.5(弱の場合)
機能
ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス
キルティングベスト
風神服バッテリーをそのまま使用が可能。
脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。
シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
付属品
バッテリー・充電アダプター・収納ポーチ
材質
表/ナイロン、裏/ポリエステル、中綿/ポリエステル、ヒーター/カーボン
バッテリー
専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約3、中:約4.5、弱:約7