電光表示盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
118件の「電光表示盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電光掲示板」、「文字表示板」、「電子ポップモニター」などの商品も取り扱っております。
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7335 質量(kg) 1.5 入力 カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色 RGB7色 消費電力(W) 5 文字ピッチ(mm) 5 寸法(mm) 500×100×22
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色 RGB7色 消費電力(W) 8 文字ピッチ(mm) 5 寸法(mm) 750×160×22
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ ブラック 規格 DC24V 180mA サイズ(mm) 405×83
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式 裏面テープ取付 材質 (本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット 仕様 裏面接着テープ付
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7327 質量(kg) 1.5 入力 無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷

表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7343 質量(kg) 3 入力 無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
93,980 税込103,378
翌日出荷

ユニットLEDサイン-01
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式 スタンド式
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命 連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日) 仕様 裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式 トラスコ品番 745-0842 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 91×80×30 質量(g) 80(電池除く) 電源 アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7351 質量(kg) 3 入力 カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色 RGB7色 消費電力(W) 3 文字ピッチ(mm) 3 寸法(mm) 220×220×23
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

取付方式 盤面取付 入力種類 電圧パルス アナログ出力 なし 表示桁数 6桁 外部制御機能 あり 通信出力 なし 比較出力 なし RoHS指令(10物質対応) 対応 BCD出力 なし
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う コントラスト比 500:1 対応メディア SDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB) 再生可能ファイル形式 MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨。JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BCD並列入力 パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V) AC100(90~132) 仕様 (数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。 付属品 アンフェノールコネクタ 57-30360 質量(kg) 約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合) 取付方式 専用取付金具でパネル裏面より締付 入力種類 並列BCD 表示方式 LEDデジタル表示(文字高さ51mm) 保存温度(℃) -20~70 表示桁数 4桁 表示内容 数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印 動作周囲温度(℃) 0~50 入力レベル TTL入力
1台
69,980 税込76,978
46日以内出荷

グリーンハウス4.3型紙製電子POP
紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。 コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
質量(g) 約76 規格 WQVGA (Wide-QVGA) ケーブル長(m) ACアダプタ:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×11×78 最大消費電力(W) 1.9 メモリー 128MB(使用可能メモリー90MB) コントラスト比 500:1 解像度 480×272 ACアダプタ(定格出力) DC5V/2.0A ACアダプタ(定格入力) AC100V 50/60Hz フォーマット形式 動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR) スピーカー 2W 動作湿度(%) 5~85(結露なきこと) 色(本体) ホワイト スクリーン 4.3型ワイドTFT液晶(16:9) 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ 4.3型
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/SDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約315×210×25 質量(g) 約720 出力 スピーカー(モノラル) 接続 【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力 ミニHDMI 表示部 13.3インチ TFT LCD 解像度 1280×800ピクセル 入力電源 DC12V/1A 関連資料 (0.37MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
2,998 税込3,298
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ 適合 汎用 材質 ステンレス 厚さ(mm) 150 寸法(mm) 縦100×横310×高50 タイプ スタンダード 適合車種 汎用
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷