電力 ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,745件の「電力 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 ボックス」、「サドルバンド」、「メーターボックス 関西電力」などの商品も取り扱っております。
アイボリー色(5Y9/1) 材質 スチロール系樹脂 板厚(mm) (ボックス)カバー、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有効深さ(mm) (メーター取付部)160、(スイッチ部)173 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53 保護等級 IP44 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 木製 材質(扉) 基板厚(mm) (メーター部)25、(スイッチ部)12 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン 付(発泡ポリウレタン) 材質(窓) 3mm強化処理ガラス 材質(窓枠) 樹脂製
1パックほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28 保護等級 IP44 設置場所 屋内、屋外兼用 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質 基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級 IP33D 付属品 貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm) (貫通材)28 板厚(mm) (ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

計器箱収納の化粧ボックスです。
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)。ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 材質 ACS樹脂
1面
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有効深さ(mm) (メーター取付部)160、(スイッチ部)173 塗装色 ベージュ色 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.5 ハンドル 取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53 保護等級 IP44 材質(ボディ) ステンレス アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 木製 材質(扉) ステンレス 基板厚(mm) (メーター部)25、(スイッチ部)12 色(マンセル値) 5Y7/1 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン 付(発泡ポリウレタン) 材質(窓) 3mm強化処理ガラス 材質(窓枠) 樹脂製
1面ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.5 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 上扉:ステンレス製封印付キーハンドル。下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28) RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級 IP33D ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×200 仕様 単3用 種別 1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途60A~120A用 仕様 単相2線・単相(三相)3線用 材質 プラスチック製 寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×159 色(マンセル値) ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm) 160 塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 ハンドル 取り外しハンドル PH-52(封印付) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭) 材質(基板) 木製 25mm 材質(扉) 鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm) (ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)