- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 電力量計 箱のおすすめ人気ランキング
電力量計 箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新128件の「電力量計 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスメーター ボックス」、「ガスメーターカバー」、「未来工業 メーターボックス」などの商品も取り扱っております。
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。
太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
ポールバンドに取り付けられます。
材質
自己消火性樹脂製
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質
基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級
IP33D
付属品
貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)
(貫通材)28
板厚(mm)
(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポールバンドに取り付けられます。
材質
自己消火性樹脂製
色
アイボリー色(5Y9/1)
材質
スチロール系樹脂
板厚(mm)
(ボックス)カバー、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級
IP33D
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×250×200
仕様
単3用
種別
1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
用途1個用
適合
1Φ2W(電力計)/~120A。1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」。
電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測
接続方式
表面形
準拠規格
JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
停電補償
計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示
整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示
動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質
ACS樹脂
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質
自己消火性樹脂製
仕様
カードホルダー付
適合
1個用
特性
ポールバンドが取り付けられます。
計器箱収納の化粧ボックスです。
色
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)。ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質
ACS樹脂
用途60A~120A用
仕様
単相2線・単相(三相)3線用
材質
プラスチック製
寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×250×159
色(マンセル値)
ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)
160
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル
取り外しハンドル PH-52(封印付)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)
材質(基板)
木製 25mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質
自己消火性樹脂製
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。
付属品
計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚
色
グレー
寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×250×159
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
新色「モダンブラック」「クラシックゴールド」追加。
ニューデザインの『防雨型』電力計収納ボックスです。
スマートメーターに対応しています。
公益社団法人 全関東電気工事協会【優良機材推奨認定品】
色
クラシックゴールド
タイプ
M型
関連資料
(1.58MB) 外形図(0.11MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)
保護等級
IP44
設置場所
屋内、屋外兼用
扉形式
片扉
取付基板
木製基板25mm
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付