- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電力量計取付板・付属品のおすすめ人気ランキング
電力量計取付板・付属品のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新99件の「電力量計取付板・付属品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力計取付板」、「伸縮金物」、「メーターボックス用取付板」などの商品も取り扱っております。
メーカーの社章、製造年(西暦下2桁)を刻印。
仕上
溶融亜鉛めっき450g/m2以上(ボルト類350g/m2以上)
アズワン品番
64-3206-12
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質
自己消火性樹脂製
仕様
カードホルダー付
適合
1個用
特性
ポールバンドが取り付けられます。
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格
器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/98[10]
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品
取付ビス付
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:98(10)
適合計器箱
単相大、三相小
適合電力量計
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
用途計器箱類の取付用として使用します。
IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。
規格
九州電力規格品
板厚(mm)
3.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
溶融めっき
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O-2型に使用します。
付属品
皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)
適合
(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL
種類
直角金物L
表面処理
溶融亜鉛めっき
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品
取付ビス・ナット付
材質
光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:58.8(6)
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
色
ベージュ
適合パイプ径(Φmm)
内ガイド/80~120、外ガイド/250~320
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/90[10]
適合ねじ径(Φmm)
3.5~4.1
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質
鉄
仕様
幅20mm以下のバンド用
セット内容
金具2本、取付ねじ
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)
3(PCM-0:2.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質
ACS樹脂
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポールバンドに取り付けられます。
BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合
1個用
特性
ポールバンドが取り付けられます。
高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)
付属品
取付ビス・ナット付
材質
光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:58.8(6)
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O
―
-2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。
ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
適合
(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL
種類
直角金物
表面処理
溶融亜鉛めっき
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品
取付ビス付
許容静荷重(N[kgf])
98(10)
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
取付可能ポール径(Φmm)
130~400
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(Φmm)
89.1~114.3
仕上
溶融亜鉛めっき450g/m2以上(ボルト類350g/m2以上)
アズワン品番
64-3206-13
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷