電動 コーキング ガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「電動 コーキング ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シーリングガン」、「コークガン」、「コーキング ガン 2液」などの商品も取り扱っております。
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V) 18 穴あけ能力(mm) 約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm) ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒) 0~28 押出力(N) 5000(最大) 危険物の類別 非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 付属品 ホルダAセット品 ストローク(mm) ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294 質量(kg) ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267 バッテリー スライド式リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本 危険物の類別 非危険物 押出力(N) 最大5000 押出速度(mm/秒) 0~28
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
機能 2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.17MB) 押出力(kN[kgf]) 2.45
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
用途充電式電動コーキングガン セット内容 本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン 電圧 DC7.2V 適合サイズ コーキング材:330ml 最大出力 4500N アズワン品番 64-8467-88 危険物の類別 非危険物
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に 材質 樹脂 寸法(mm) 248×70×165 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.2~0.29 適合サイズ(mm) Φ50×210/220/230 吸入口サイズ Rc1/4 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.6MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番 EA123VA-5 寸法(mm) 【筒】直径50×235 全長(mm) 380 質量(g) 1050 使用圧力(MPa) 0.41~0.62 空気消費量(L/min) 100 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質 樹脂 エスコ品番 EA123VA-1A 寸法(mm) 【筒】直径50×230 全長(mm) 248 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.29以下 空気消費量(L/min) 0~115 吸入口サイズ Rc1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガン
用途充電式電動コーキングガン 電圧 DC7.2V 適合サイズ コーキング材:330ml 最大出力 4500N アズワン品番 64-8467-85 危険物の類別 非危険物
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 フック、保護メガネ ストローク(mm) 216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL) 寸法(mm) 機体:482×299×82 質量(kg) 2.7(BSL36A18装着時) 容量(mL) 300(別売りホルダにて600または800に対応) 電圧(V) 18 使用電池 マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ) 危険物の類別 非危険物 対応寸法(mm) カートリッジ:215×Φ51 関連資料 (0.79MB) 押出力(N) 3000 押出速度(mm/秒) 0~14
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン 本体のみ
硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガン バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(分) 30 能力 コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)。アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本。シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本。ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本。※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。 バッテリー リチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 501×259×142 質量(kg) 2.15(電池パック装着時) 使用充電器 EZ0L11(別売) 付属品 ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717) グレー 仕様 外装・内装両用 機能 2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示 押出力(kN[kgf]) 2.45(250) トラスコ品番 421-6857 適合容量(mL) 400 危険物の類別 非危険物
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品 Oリング、ノズル エスコ品番 EA123VA-7 寸法(mm) 【筒】直径50×220 全長(mm) 285 質量(kg) 約1.4 使用圧力(MPa) 0.41~0.62 空気消費量(L/min) 169 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。シリーング剤が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。 狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。 5段階押出力調整可能 後ダレ防止機構付 シーリング材残量表示付 カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能
仕様 ●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●電流:1.5A●充電時間:約30分(フル充電)●押出力:2.45kN●使用可能カートリッジ:外径Φ50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材●サイズ:501×142×259(H)mm●重量:2.15kg(バッテリー含む)●付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセージ用アタッチメント アズワン品番 65-2221-39 危険物の類別 非危険物
1台
57,300 税込63,030
翌日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。 材質 筒部分:アルミ ボディ:樹脂製 容量(mL) コーキング剤:300~330 使用空気圧力(MPa) 最大:0.6 筒径(Φmm) 50 筒長(mm) 220 危険物の類別 非危険物
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン 材質 (筒/グリップ)金属/金属・樹脂 仕様 T3システム、X3システム 危険物の類別 非危険物 押出量 4mm
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質 (筒/グリップ)金属/樹脂 仕様 TTシステム 適合 (コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番 332-6926 全長(mm) 370 質量(g) 605 全高(mm) 220 機能 液だれ防止機構 危険物の類別 非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm) (装着部)235 全長(mm) 330 質量(g) 540
1個
449 税込494
当日出荷

1台
6,390 税込7,029
翌日出荷

イギリス製COX社の世界最高品質回転式ガン(ネダボンド760ml用)。高圧力式で楽々シーリングできます。すみや角にも回転させて自由自在に使用可能。耐摩耗装置を導入して、摩耗度が減って、ストローク回数も長期に渡って変化がありません。プロの防水屋さん・ガラス屋さんに高く評価されています。
材質 適合容量(mL) 760 オレンジ 危険物の類別 非危険物 適合寸法(mm) (最大カートリッジ)70×315
1丁
3,898 税込4,288
3日以内出荷

「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg) 6 電源(V) 18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 449×114×245 グリス容量 カートリッジ:420mL、バルク:570mL 吐出量(mL/min) 自動変速モード:290、低速モード:145 内径(mm) バレル:61 グリス種類 ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2) 1充電当たりの作業量 自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)