電動 ステープラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
192件の「電動 ステープラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドボクサー 封函機」、「自動ホッチキス」、「電子ホッチキス」などの商品も取り扱っております。
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様 空打ち防止機構付 付属品 バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 使用ステープル J線 釘装てん数(本) 100 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm) 13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 260×79×216
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズ A5長辺~A3短辺 仕様 本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg) 1.58 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×165×175 ウォームアップ時間 約45秒 最大加工能力 厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数 約300枚 製本 (時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み 付属品 Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります) 質量(g) 800(内蔵式バッテリー含む) 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 能力 木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146×156×50 ステープル装填数 100本 打込本数 30 ステープル幅(mm) 11.4 充電時間(時間) 約3(空→フル充電) ステープル長さ(mm) 4/6/8/10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ バッテリー電圧(V) 18/14.4 使用ステープル T3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F バッテリー リチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 164×81×241(JP-L91850A装着時)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様 空打ち防止機構付 付属品 ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 使用ステープル J線 釘装てん数(本) 100 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm) 13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 260×79×216
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品 オイル、六角レンチ 質量(kg) 1.25 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×220 使用空気圧力(MPa) 最大/0.69 ステープル装填数 (ネイル)100本 ステープル長さ(mm) (ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル 幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数 40枚(最大) 使用針 NO.11-1M とじ仕様 フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm) 平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法 フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 129×63×163 質量(g) 1110 とじ速度 1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品 NO.11-1M アズワン品番 65-0352-28
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用 材質 アルミ合金 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 460×102×310 ステープル装填数 100本(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

マックスバイモ11 E-SQ
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数 40枚(最大) 使用針 NO.11-1M とじ仕様 フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm) 平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法 フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 129×63×163 質量(g) 810 とじ速度 1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品 NO.11-1M アズワン品番 65-0352-27
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

引き金を引くだけで瞬時に封函できます。 硬い段ボールや大量作業向けのエアー式です。
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替 付属品 11.4×10mmステープル×1000本 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×210×56 ステープル装填数 100本 打込本数 30本 ステープル幅(mm) 11.4 ステープル長さ(mm) 6/8/10/12/14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

卓上型で国内初、110枚とじを実現! 2~110枚までをこの1台!
綴じ枚数 2~110枚 質量(g) 7600(リフィル針1巻) 最大綴じ奥行(mm) 3~23 針装てん数(本) 400 針装てん方法 カートリッジ着脱式 綴じ口寸法(mm) 12 とじ仕様 針自動送り方式 とじ速度 2本/ 秒 作業範囲 4000本 スイッチ 紙センサー方式・手動スイッチ方式 電源 AC100V-240V 50Hz-60Hz 消費電力(A) 2.5 消費電力(W) 最大130以下 使用温度(℃) 10~35(湿度80%RH内) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 210×242×393 付属品 リフィル針1ヶ(4000本)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm) 3 シール幅(mm) 6 トラスコ品番 356-9519 質量(kg) 発振器(本体):約1。ハンドピース:約0.2(出力コード含む)。アダプタ:約0.35 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 20 出力 DC 15V 3.3A ケーブル長(m) AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)179×183×66。(ハンドピース)36×125×54。(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA) 40 ACアダプタ(定格入力) 100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz) 57 出力コード(cm) 50 アズワン品番 1-6188-01 タイマー 約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。25mmステープルもOK。ステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。垂直打ちに最適な安定板を装備。引きずり打ちも垂直のままの状態でスムーズに行え、ボードもしっかり押さえられます。
用途内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.39~0.68[4~7] ステープル幅(mm) 肩幅:4 ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22、25 質量(kg) 1.4 使用ホース内径(Φmm) 7以上 ステープル装填数 100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm) 165×66×245
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様 【連続作業本数】100本 付属品 ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本) 質量(g) 1110 電源 ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売) 方式 フラットリンチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×163×129 綴じ枚数 2~40枚(最大) 最大綴じ奥行(mm) 平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30 アズワン品番 65-2194-79 とじ速度 ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒 使用針 EA762HD-13、-15(No.11-1M)
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。 セット内容 六角レンチ、オイル、簡易抜針器 幅(mm) 102 全長(mm) 400 高さ(mm) 200 質量(g) 2550 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.7
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ホチキスアダプター
最大120ページの冊子を作成可能。タッカーとの使用で大量枚数を一度にホチキス止め。
用途接着(冊子作り) 適合機種 PTK3.6LI
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm) 12 ステープル装填数 100本 ステープル足長さ(mm) 6・8 付属品 1208F(400本)付 トラスコ品番 119-4883 質量(g) 220 適合ステープル 1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm) 12.7 ステープル足長さ(mm) 6~10 質量(g) 174 適合ステープル (MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷