電動 チッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
120件の「電動 チッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 チッパー」、「ハツリ 電動工具」、「はがし 機械」などの商品も取り扱っております。
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様 二重絶縁、グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番 422-7697 全長(mm) 390 質量(kg) 4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 304 振動3軸合成値(m/s2) 15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg) 2.4 その他 チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。 全長(mm) 273 無負荷打撃数(min-1) 3200 差込口形状 丸込み
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。 ストローク(mm) 16 ハンドル レバー 最大外径(mm) 36 推奨ホース径(mm) 6.3 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.14 打撃数(Hz) 90 ピストン径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タガネ交換が工具不要で簡単 小型・軽量・パワフル
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg) 3.4(バッテリー含む) 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 打撃エネルギーJoule(ジュール) 3.1/3.9 連続使用時間(分) 約21(1充電当たり) バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 18 関連資料 (1.9MB) 振動3軸合成値(m/s2) 4.5
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品 フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分]) 730~1450 シャンク形状 30mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 175 振動3軸合成値(m/s2) 8.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 21(EPTA基準)/33.8(旧基準値) 全長(mm) 715 仕様 二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品 ブルポイント30-410 質量(kg) 17
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号 351
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分]) 1100~2650 シャンク形状 SDSマックスシャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 13 消費電力(W) 1100 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 350 振動3軸合成値(m/s2) 8.0 打撃エネルギーJoule(ジュール) 8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値) 全長(mm) 466 幅(mm) 116 高さ(mm) 230 仕様 二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品 ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース 質量(kg) 5.3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)コンクリートハンマ ACH462
樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分]) 3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 456×106×235 保証期間 1年 打撃数(min-1) 3000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 質量(kg) 5.3 コード長さ(m) 5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 456×106×235 シャンク形状 17mm六角シャンク 打撃エネルギーJoule(ジュール) 8.8
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg) 6.3(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分]) 0~2650 打撃エネルギーJoule(ジュール) 9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値) バッテリー電圧(V) 直流36(40vmax) 振動3軸合成値(m/s2) 6
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番 114-0426 寸法(mm) 100×350×140 質量(kg) 2.2 振動数(min-1) 12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

強力パワーで軽快破砕!
仕様 二重絶縁。グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm) 410 質量(kg) 5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 CB-105 振動3軸合成値(m/s2) 15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。 付属品 針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書 質量(kg) 3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×90×100 針径×長さL(Φmm×mm) 3×180 定格時間(分) 30 振動3軸合成値(m/s2) 2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ
さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V) 100 コード長さ(m) 5(2心キャブタイヤケーブル) 消費電力(W) 1050 シャンク形状 六角シャンク(対辺17mm) 全負荷打撃数(min-1) 3000 質量(kg) 4.5(サイドハンドル除く) 打撃エネルギーJoule(ジュール) 10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 389×214×103(コード部を除く) 使用電源 単相交流 50/60Hz共用 振動3軸合成値(m/s2) 9.2
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最強、充電式ハンマ
付属品 スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス 質量(kg) 12.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分]) 950~1900 打撃エネルギーJoule(ジュール) 20.9/27.5(EPTA基準/旧基準値) バッテリー電圧(V) 直流72(80Vmax) 振動3軸合成値(m/s2) 8
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分]) 870 シャンク形状 29mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 218 振動3軸合成値(m/s2) 6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm) 843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 843×210×608 付属品 十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg) 31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm) 10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)