電動 トーラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
102件の「電動 トーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 トーラー」、「電動ワイヤー」、「電動式ドレンクリーナー」などの商品も取り扱っております。
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。 付属品 PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチ トラスコ品番 252-8509 質量(kg) 10.2 適合ワイヤ径(Φmm) 810 能力(mm) パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
179,800 税込197,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃 仕様 自動送り装置(オートフィード)付 トラスコ品番 788-1657 セット内容 C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ 幅(mm) 430 質量(kg) 42 高さ(mm) 580 奥行(mm) 530 電源(V) AC115 消費電力(W) 380 電源コード(m) 3 パイプ径(Φmm) 【清掃能力】32~100 作業範囲(m) 30 モデル K-400AF ワイヤー寸法(Φmm×m) 12×23
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。 付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法 バルブヘッド付Φ8mm×8m 適合排水管径(Φmm) 20~100 トラスコ品番 806-7630 種別 電動式配水管掃除機 質量(kg) 5.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 440×210×250
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。 セット内容 PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱 質量(kg) 15 消費電力(W) 250 電源 AC100V 電源コード(m) 2.6 パイプ径(Φmm) 清掃能力パイプ径:20~100 清掃能力距離(m) 40
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番 523-6797 材質 スチール 幅(mm) 405 質量(kg) 16 高さ(mm) 420 奥行(mm) 470 電源(V) AC100 消費電力(W) 130 電源コード(m) 5 パイプ径(Φmm) 38~65 使用範囲(m) 20 ワイヤー寸法(Φmm×m) 8×20
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様 バリュー・シングルワイヤー トラスコ品番 475-3291 質量(kg) 1.2 ワイヤー径(Φmm) 8 本体質量(kg) 1.2 ワイヤー長さ(m) 7.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 180×180×330
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法 ユニバーサル付Φ10mm×15.5m 適合排水管径(Φmm) Φ20~100 トラスコ品番 252-8479 種別 手動式配水管掃除機 質量(kg) 10.2 寸法 L510×W290×H330mm
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

適合 直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番 EA340GB 材質 (本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg) 2.3 適合パイプ径(Φmm) 32~50 ケーブル 直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

ミルウォーキーツールM12 配管清掃機(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品 ケース、バケツ 質量(kg) 4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時) ケーブル長(m) 7.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 無負荷時:500 電源電圧(V) 12 ケーブル径(Φmm) 6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm) 20 ~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作距離(m) 清掃:7.6 ケーブル径(Φmm) 6
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
529,800 税込582,780
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm) 5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
175,000 税込192,500
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-400W/C-45IW ドレンクリーナー
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容 本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002) 長さ(mm) 500(オートフィード装着時:580) 幅(mm) 440 寸法(mm) 【ケーブル】12/10(オプション) 質量(kg) 37/20.4(本体のみ) 高さ(mm) 575~930 回転数(min-1[r.p.m]) 165 ケーブル長(m) ~23/~30(オプション) 定格電流(A) 6.7 清掃管径(mm) 75~100/.32~75(オプション) モーター定格 (HP):1/3 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作距離(m) 清掃:30(オプション装着時)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品 シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用) トラスコ品番 562-7241 材質 本体・ケーブル鞘:樹脂 幅(mm) 360 高さ(mm) 390 奥行(mm) 130 パイプ径(Φmm) 清掃能力:32~50 寸法(mm×m) 付属ワイヤ:6×9 モデル K9-12 清掃能力距離(m) 9.1
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能 トラスコ品番 523-6771 質量(kg) 10.5 材質(本体) 消費電力(W) 130 回転数(min-1[r.p.m]) 0~220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×470×420
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

距離: 7.5m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8mm
適合排水管径(Φmm) Φ20~75 種別 手動式配水管掃除機 質量(kg) 2.6 寸法 L330×HΦ206mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 115-3348 材質 本体:樹脂、ワイヤ:スチール 質量(kg) 1.62 能力 清掃距離:7.5 ヘッド径(Φmm) 140 動力 手動/電動ドライバー 清掃管径(mm) 31~51 ワイヤー寸法(Φmm×m) 6×7.5
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-400 W/C-31IW
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
用途排水管清掃。 付属品 ワイヤ(10mm×15.2m) トラスコ品番 405-3770 質量(kg) 25.9 電源(V) AC115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×530×580 パイプ径(Φmm) (清掃能力)32~100
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-50
小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。
トラスコ品番 405-4253 質量(kg) 16.8 パイプ径(Φmm) (清掃能力)19~100 清掃能力(m2/h) 30
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷