- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 電動 ドライバー マキタのおすすめ人気ランキング
電動 ドライバー マキタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新180件の「電動 ドライバー マキタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 電動 ドリル ドライバー」、「マキタ ペン ドライバ」、「充電ドライバー ミニ」などの商品も取り扱っております。
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)
6.0
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
穴あけ能力(mm) 木工
38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
最大トルク(N・m)
60
充電時間(分)
55
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
172×79×261
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m)
22
回転数(min-1[r.p.m])
高速/0~1300、低速/0~350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
チャック能力(mm)
対辺6.35六角ビット
全長(mm)
157
質量(kg)
0.88
適合バッテリー
A-48692
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)
8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×45
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])
高速650、低速200
最大トルク(N・m)
8
穴あけ能力(mm) 鉄工
キリ:Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
キリ:Φ6
クラッチ数(段)
21
付属品
プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)
セット内容
バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付。[約30分充電]
質量(kg)
0.53(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×45
バッテリー
リチウムイオン(BL0715)
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
作業量(目安)
木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本
適合バッテリー
A-61254
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
バッテリー容量アップして新登場!
右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品
バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本
質量(kg)
0.54(バッテリー含む)
電圧(V)
7.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
153×66×204
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
バッテリー
リチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
13
バッテリー容量(Ah)
6.0
作業量(目安)
穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)
8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品
+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース
質量(kg)
0.92(バッテリ含む)
電圧(V)
10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×54×178
ねじ締め能力
(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本。(小ねじ)M8×16mm/約550本。1回の充電での作業量(目安)。※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
ねじ締め能力(mm)
M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)
充電時間(分)
50(目安)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力
(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)
145×198×42
本体質量(g)
630
回転数(min-1[回/分])
高速0~600、低速0~200
適合バッテリー
EZ9L10
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
高速:0~1300、低速:0~350
チャック能力(mm)
対辺6.35(六角ビット)
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 木工
Φ21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
付属品
ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース
バッテリー
リチウム
クラッチ数(段)
18
適合バッテリー
A-48692
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品
バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])
最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
最大締付トルク(N・m)
180
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)
7.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~2400
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
25[255]
ねじ締め能力(mm)ボルト
M3~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
3~8
打撃数(min-1)
0~3000
質量(kg)
0.58(BCL715装着時)
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様
LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用
全長(mm)
225
質量(kg)
2.2(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
木工:38、座堀り:76
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
21段階
作業量(目安)
穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個。(1充電あたり)
カーボンブラシ呼び番号
440
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)
189
質量(kg)
1.0
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
作業量(目安)
(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個。(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
電源(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
32[326]
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×6.3
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
28
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
8
チャック能力(mm)
0.8~10
バッテリー電圧(V)
10.8