- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 電動 ドライバー RYOBIのおすすめ人気ランキング
電動 ドライバー RYOBIのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「電動 ドライバー RYOBI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ 電動ドライバー セット」、「リョービ インパクトドライバー」、「リョービ 電動工具」などの商品も取り扱っております。
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。
穴あけ能力(mm)
(鉄工)5/(木工) 6
最大トルク(N・m)
5(ドリルモード)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
250
ねじ締め能力(mm)
(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4
充電時間(分)
60
クラッチトルク(N・m)
(作動トルク)0.9~2.0
クラッチ数(段)
11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132
電池パック
3.6V、1300mAh/リチウムイオン
付属品
充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)
0.48(内蔵電池含む)
トラスコ品番
474-3580
バッテリー電圧(V)
3.6
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品
プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番
379-9034
長さ(mm)
183
幅(mm)
59
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
188
電流(A)
0.8
コード長さ(m)
2.5
チャック能力(mm)
1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
ねじ締め能力(mm)
3.8
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。
最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
160
電流(A)
1.8
コード長さ(m)
2
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1000、(低速)0~300
最大トルク(N・m)
(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30
付属品
+ドライバビット(No.2×65mm)
長さ(mm)
220
幅(mm)
60
質量(kg)
1
高さ(mm)
190
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×40
クラッチ
20段+ドリル
把握径(Φmm)
0.8~10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
隅打ちラクラク!
コンパクトボディ
暗所での作業に便利なLEDライト
正転・逆転・充電時表示ランプ
ビット16本収納ができる充電スタンド
長さ(mm)
150
幅(mm)
47
高さ(mm)
125
適合ビット(mm)
(使用)6.35mm
適合バッテリー
リチウムイオン電池(内蔵式1500mAh)
付属品
充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付)
トラスコ品番
760-9108
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
180
ねじ締め能力
(最大)5mm
充電時間
3
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。
正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品
+ドライバビット(No.2×65)
長さ(mm)
189
幅(mm)
59
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
191
電流(A)
0.8
コード長さ(m)
2
チャック能力(mm)
0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
3.8×41
クラッチ数(段)
20
クラッチトルク(N・m)
0.6~3.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1450、(低速)0~440
バッテリー容量(mAh)
1500
チャック能力(mm)
1.0~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×63
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
付属品
充電器・電池パック・キャリングケース
長さ(mm)
181
質量(kg)
1.1
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
10
最大穴あけ能力(mm) 木工
20
バッテリー
B-1115L(リチウムイオン)
充電器形名
UBC-1803L
充電器質量(kg)
0.31
トルク(N・m)
(高速)15、(低速)24
充電器電圧(V)
100
クラッチ作動トルク(N・m)
0.7~2.9(17段階)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使える
トルク(N・m)
クラッチ:0.6~3.0(20段)。ドリル:6.4
ねじ締め能力(mm)
3.8
チャック能力(mm)
1.0~10
回転数(min-1[r.p.m])
540
電源(V)
単相100
電流(A)
0.8
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
2.5
付属品
キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)
質量(kg)
0.8
トラスコ品番
379-9042
長さ(mm)
192
幅(mm)
59
高さ(mm)
187
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
穴あけ能力(mm) 木工
10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
小型・高効率4極モータを搭載
最大締付トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
ねじ締め能力
小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
充電時間(分)
69
電圧(V)
18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
157×58×215
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー
18Vリチウムイオン(B-1815L)
付属品
充電器、電池パック×2、キャリングケース
質量(kg)
1.4
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(mAh)
1500
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
軽量で抜群の操作性。
最大締付トルク135N・mで、素早いネジ締めが可能です。
暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト。(トリガ連動タイプ)
手にフィットし、本体を保持しやすいグリップ形状にソフトグリップを採用。
最大締付トルク(N・m)
135
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
ねじ締め能力
小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
充電時間(分)
45
充電器形名
BC-1402L
充電入力電源(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
168×61×221
打撃数(min-1)
0~3000
電池パック
B-1415L(リチウムイオン)、14.4V、1500mAh
付属品
充電器、電池パック2個、キャリングケース、取扱説明書
本体質量(kg)
1.4
充電器質量(kg)
0.4
バッテリー電圧(V)
14.4
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック
セット内容
電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)
1.1
回転数(min-1[r.p.m])
高速(HIGHモード) 0~1170/低速(LOWモード) 0~330
最大トルク(N・m)
高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×57×222
穴あけ能力(mm)
鉄工 7・木工 12
チャック能力(mm)
0.8~10
ねじ締め能力(mm)
木ネジ 4.1×32
クラッチ
20段階 0.7~2.7N・m
充電時間(分)
60
電池パック
7.2V、1500mAh、ニカド
関連資料
(1.65MB)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
180
電流(A)
2
コード長さ(m)
2
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
最大トルク(N・m)
115
打撃数(min-1)
0~3100
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
付属品
+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×60×190
絶縁方式
二重絶縁
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
最大トルク 80N・m
コンパクトとパワーを両立
握りやすくて疲れにくい新グリップ採用
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード無段変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
付属品
補助ハンドル、ストッパー 、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L、キャリングケース
質量(kg)
2.0(電池パック含)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
178×79×260
穴あけ能力(mm) コンクリート
13
バッテリー
リチウムイオン
保証期間
1年間
充電時間(分)
84
バッテリー容量(mAh)
5000
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
0~2200
バッテリー容量(mAh)
1500
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
付属品
充電器・電池パック・キャリングケース
長さ(mm)
158
質量(kg)
1
バッテリー
B-1115L(リチウムイオン)
充電器形名
UBC-1803L
充電器質量(kg)
0.31
トルク(N・m)
110
充電器電圧(V)
100
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg
最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品
キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
129×82×223
本体質量(kg)
1.2(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
45
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mmのコンパクトボディ
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品
キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付)
トラスコ品番
835-8905
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
129×79×214
本体質量(kg)
1.2(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
69
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
軽量・コンパクトでハイパワー。
握りやすくて作業しやすい細握りグリップ。
手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップ採用。
最大締付トルク(N・m)
(高速モード)133(低速モード)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(高速モード)0~2400(低速モード)0~1800
ねじ締め能力
(小ネジ)M4~M8(普通ボルト)M5~M12(高力ボルト)M5~M10
充電時間(分)
30
電圧(V)
DC12
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
168×60×238
打撃数(min-1)
(高速)0~3000、(低速)0~2500
バッテリー
B-1203M1(ニカド電池・1300mAh)
付属品
電池パック(BC-1402L)×2、ドライバビット(NO.2×65mm)キャリングケースb-1203M1)×2、充電器(B-1205)ドライバビット(No2×65mm)キャリングケース
質量(kg)
1.6
バッテリー電圧(V)
12
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷