- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 電動 ドリル ドライバ ac100のおすすめ人気ランキング
電動 ドリル ドライバ ac100のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「電動 ドリル ドライバ ac100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドライバー 穴あけ」、「軽量電動ドライバー」、「ドリル 速度調整」などの商品も取り扱っております。
穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー
狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計!
24段の細かいクラッチ設定が可能
アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に
電源(V)
定格AC100
消費電力(W)
90
コード長さ(m)
2
回転数(min-1[r.p.m])
0~650
最大締付トルク(N・m)
6.9
ねじ締め能力(mm)
Φ3.8×41
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
穴あけ能力(mm) 木工
10
チャック能力(mm)
1.0~10
チャック
キーレスタイプ
クラッチ数(段)
24
スイッチ
スピード調節 無段変速
仕様
24段階クラッチ/無段変速
付属品
#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー
トラスコ品番
751-6541
質量(kg)
0.94
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品
プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番
379-9034
長さ(mm)
183
幅(mm)
59
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
188
電流(A)
0.8
コード長さ(m)
2.5
チャック能力(mm)
1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
ねじ締め能力(mm)
3.8
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
チャック能力(mm)
0.8~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.2×38
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。
最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
160
電流(A)
1.8
コード長さ(m)
2
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1000、(低速)0~300
最大トルク(N・m)
(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30
付属品
+ドライバビット(No.2×65mm)
長さ(mm)
220
幅(mm)
60
質量(kg)
1
高さ(mm)
190
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×40
クラッチ
20段+ドリル
把握径(Φmm)
0.8~10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使える
トルク(N・m)
クラッチ:0.6~3.0(20段)。ドリル:6.4
ねじ締め能力(mm)
3.8
チャック能力(mm)
1.0~10
回転数(min-1[r.p.m])
540
電源(V)
単相100
電流(A)
0.8
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
2.5
付属品
キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)
質量(kg)
0.8
トラスコ品番
379-9042
長さ(mm)
192
幅(mm)
59
高さ(mm)
187
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
穴あけ能力(mm) 木工
10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。
用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。
材質
樹脂
チャック能力(mm)
1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
クラッチ作動トルク(N・m)
0.8~5.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。
正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品
+ドライバビット(No.2×65)
長さ(mm)
189
幅(mm)
59
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
191
電流(A)
0.8
コード長さ(m)
2
チャック能力(mm)
0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
3.8×41
クラッチ数(段)
20
クラッチトルク(N・m)
0.6~3.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~400、高速:0~1100
最大トルク(N・m)
35
チャック能力(mm)
0.8~10
仕様
正逆回転切替付
質量(kg)
1
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
190×198×82(ベルトのバックル装着時)
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)
取扱説明書
(4.5MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利!
かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])
約170
電源(V)
AC100
電流(A)
0.35
定格消費電力(W)
25
コード長さ(m)
約1
穴あけ能力(mm) 木工
最大4
最大トルク(Nm[kgf-cm])
約3.5(約36)
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.2×38
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約0.43
セット内容
ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
定格時間(分)
20
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品
チャックキー
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
422-7441
長さ(mm)
228
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番
777-1606
本体質量(g)
380
ねじ締め能力(mm)
最大40
バッテリー
リチウムイオン
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)
最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)
4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能!
専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り
消費電力(W)
90
コード長さ(m)
2.0
回転数(min-1[r.p.m])
0~650
最大締付トルク(N・m)
6.9
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
穴あけ能力(mm) 木工
10
チャック能力(mm)
6.35
チャック
クイックコネクト
クラッチ数(段)
24
スイッチ
スピード調節 無段変速
付属品
専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm)
質量(kg)
0.8
トラスコ品番
762-1612
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
電源(V)
単相100
電流(A)
3.7
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
質量(kg)
1.4
長さ(mm)
242
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
穴あけ、ねじ締め・緩め作業に便利です。
コード長さ(m)
1.5
定格時間(分)
10
ビット寸法(mm)
対辺6.35
取扱説明書
(0.8MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分])
0~3600
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
最大締付トルク(N・m)
100
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
仕様
二重絶縁
付属品
+ビット2-65
全長(mm)
184
質量(kg)
1(バッテリー含む)
LED
高輝度LED
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ
電源(V)
100(50-60Hz)
コード長さ(m)
2.5
セット内容
本体、チャックハンドル
カーボンブラシ呼び番号
2609160125
16段階のトルク調整が可能な為、締めすぎによるネジ頭の破損や、木材穴あけ時の破損を防ぎます。
用途木材・金属・プラスチックのネジ締め・穴あけに1台2役で作業できます。
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.9
チャック能力(mm)
1.0~10.0
最大締付トルク(N・m)
15
定格使用時間(分)
30
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ)
モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに
セット内容
ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
長さ(mm)
約131
幅(mm)
約41
質量(kg)
約0.4
高さ(mm)
約144
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.35
コード長さ(m)
約1
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.2×38
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
定格時間(分)
20
クラッチ数(段)
1~6
コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ!
キーレスチャック
10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能
LEDラウイト付きスイッチ連動式
暗い場所での作業に最適
無段変速機能
スピードコントロールスイッチ
4段階切替クラッチ+ドリル
ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに
金属の穴あけに
ネジのゆるめ・締め付けに
定格消費電力(W)
100
コード長さ(m)
約1.5
最大締付トルク(N・m)
10
穴あけ能力(mm) 鉄工
2
チャック把握範囲(Φmm)
0.8~10
仕様
回/二重絶縁構造
長さ(mm)
210
幅(mm)
60
質量(kg)
約1
高さ(mm)
180
電流(A)
1.1
電源(V)
交流AC100
回転数(min-1[r.p.m])
0~500
定格周波数(Hz)
50/60
穴あけ能力(mm) 木工
40
定格時間(分)
30
木ねじ寸法(mm)
3.2Φ×45以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷