- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 電動 ハサミ マキタのおすすめ人気ランキング
電動 ハサミ マキタのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「電動 ハサミ マキタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式電動ハサミ」、「充電式せん定ハサミ」、「枝切り 電動 マキタ」などの商品も取り扱っております。
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定
新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載
自由な取り回しで、快適せん定
10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。
入り組んだ場所や上向き作業にも便利。
切れ味シャープ、キレイな切り口
最大切断径Φ25mm。
最大切断径を切替可能
開口角度はボタンで調整
上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。
切込み深さ調整機能付
付属品
バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し
質量(kg)
0.89
電圧(V)
直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×64×98
バッテリー
リチウムイオン2.0Ah
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
25
1充電当たりの作業量
梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。
定格出力電圧(V)
DC3.6
容量
1300mAh
最大切断径(Φmm)
(枝)12
充電時間(分)
約60
電源(V)
(充電器)AC100(50/60Hz)
電圧(V)
DC3.6(リチウムイオン電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×52×98
付属品
ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器
質量(kg)
(本体)0.6、(充電器)0.1
トラスコ品番
439-9960
バッテリー電圧(V)
3.6
電源タイプ
充電式
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
付属品
六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し
質量(kg)
0.89
電圧(V)
直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×64×98
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
25
1充電当たりの作業量
梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)
18×2本
最大切断径(Φmm)
33
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)
0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場
トリガ連動+素早い切断+パワー
思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替
防塵・防滴「アプト」
体にぴったりフィット
手元で電源操作可能
左右から引き出せる
機能
オートパワーオフ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
43×305×106(ハサミ部)
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
通常モード:25、太枝モード:33
関連資料
(3.9MB)
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)
290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)
670
コード長さ(mm)
1300
モーター電圧(V)
DC14.4
定格消費電力(W)
(モーター)80
最大切断径(Φmm)
生木:約25
切断速度(秒)
約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)
(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本。切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリー
N-902-1
電源タイプ
充電式
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
思い通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃
防じん・防滴「アプト」
スリムボディ
オートパワーオフ
放置時間 5分【ランプ(緑)点灯)】 トリガを2回引いて復帰。
放置時間15分【ランプ(緑)消灯)】スイッチを入れ直し、トリガを2回引いて復帰。
電源(V)
直流36(18×2本)
バッテリー容量(Ah)
6
最大切断径(Φmm)
33(通常モードは25)
充電時間(分)
55(2本同時)
付属品
ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード、ダイヤモンドヤスリ・油差し
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×43×106(ハサミ部)
作業量(目安)
(DPG2)約84,000本・(DPT2)約70,000本、Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時)
質量(kg)
0.8/3.7 (ハサミ部/ハーネス部:バッテリ含む)
バッテリー電圧(V)
直流36(18×2本)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
かるくて使いやすい。
充電式のコードレス電動剪定ばさみ。
果実・庭木の剪定作業。
専用ケース入り。
付属品
バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付
寸法(mm)
25(せん断)
定格出力(W)
150
定格電流(A)
10
質量(kg)
0.9
電源タイプ
充電式
1式
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品
チェーンカバー、チェーンオイル
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8 [480]
チェーン形式
80TXL-26E
オイルタンク容量(mL)
55
ガイドバー長さ(mm)
100
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品
バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)
1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)
32
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(時間)
1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
30
使用時間(時間)
3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
●電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ●小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!●刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 ●バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品
急速充電器、バッテリー、バッテリーホルダー、ベルト、接続コード、携行ケース、潤滑油、工具セット
タイプ
充電器・バッテリー1個付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×100×36
本体質量(kg)
1.4
モーター
ブラシレスモーター
ハンドル
リチウムイオン DC18V 2.5Ah
作業量(目安)
標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
充電時間(分)
約75
電源タイプ
充電式
アズワン品番
65-0599-93
最大切断径(Φmm)
15、25
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
PSH05ES003用刃
適合
直線刃
トラスコ品番
104-0651
質量(g)
75
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ
小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!
刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状
バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品
急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・携行ケース・潤滑油・工具セット
タイプ
バイパス刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×100×36
本体質量(kg)
1.4
モーター
ブラシレスモーター
機能
切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし)、待機モードジ時:3分報知で電源自動オフ(刃の変化なし)
バッテリー
リチウムイオンン
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
DC18
作業量(目安)
標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
材質(刃)
刃物鋼(SK-85)
充電時間(分)
約75
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
15・25
関連資料
(1.04MB)
取扱説明書
(4.19MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。
ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。
バッテリー容量(Ah)
2
最大切断能力(mm)
(木材)Φ100
チェーン長(mm)
約150
使用チェーン
25AP-42コマ(A6150)
充電時間(分)
60
タイプ
【チェーン】25AP-42コマ(A6150)
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー数
1
質量(kg)
【電池込】約3.1
寸法(縦×横×高さH)(cm)
18×60×25
付属品
18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ
作業範囲
【目安木材】38×130
トラスコ品番
769-7708
電圧(V)
18
チェーンスピード(m/s)[m/分]
約3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
用途果樹剪定や生木剪定に。
仕様
本体
付属品
本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書
使用方法
(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。
質量(g)
940
電圧(V)
16.8
使用温度(℃)
-10~60
バッテリー容量(Ah)
2.5×2、2.0×1
バッテリー電圧(V)
16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)
充電電圧(V)
AC110~220
充電時間(時間)
1.5~2
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
32
稼働時間(時間)
3~4
最大電流(W)
500
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)
ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])
モーター/20000
充電時間(時間)
約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])
10000
セット内容
本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)
DC3.6
材質(刃)
SUS430相当
使用温度範囲(℃)
10~40
本体質量(g)
約285
充電器質量(g)
約230
刃先角度(°)
ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数
定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)
DC7.5
充電器電圧(V)
定格/AC100
定格二次電流(A)
充電器/0.5
定格入力(VA)
10
電源
3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命
充放電 約300回
取扱説明書
(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
電気の力で大変な剪定作業をアシストします。10mmまでの枝を簡単に切断できます。トリガーを引くだけで誰でも簡単に切断出来ます。ダブルアクションスイッチ採用で誤作動を防止します。USBコードで充電ができます。
用途生木剪定作業用。
材質
刃物鋼
充電時間
約3時間
作業量(目安)
連続作業本数満充電時:約300本(生木に限る)
モーター電圧(V)
DC3.6
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
USB充電(タイプC)
最大切断径(Φmm)
約10
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷